ねじなしポリエチライニング鋼管

ねじなしポリエチライニング鋼管 - Panasonic(パナソニック)ねじなしポリエチライニング鋼管 - Panasonic(パナソニック)ねじなしポリエチライニング鋼管 - Panasonic(パナソニック)

地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。
ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。
JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)

長さ(m)3.66厚さ(mm)(外面被覆)0.6(外層ポリエチレン)ブラック適合規格(PS)E内容量1個
注意
※ねじなしポリエチライニング鋼管は、電気用品安全法に定められた電線管ではありませんのでケーブル工事のケーブル保護用としてご使用ください。
※JIS C8380はJISマークの表示認定指定品目に指定されていません。
※取り扱い中および施工中にポリエチレン層にキズが生じた場合は、補修塗装・防食テープで補修処理を確実に実施してください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38258771DWL16P41621
6,030
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
38258787DWL22P5.22226.5
6,850
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
38258796DWL28P7.22833.3
8,680
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
38258805DWL36P9.23641.9
11,200
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
38258814DWL42P10.54247.8
12,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
38258823DWL54P14.85459.6
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
38258832DWL70P18.87075.2
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
38258841DWL82P22.18287.9
26,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
38258857DWL92P31.492100.7
39,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
38258762DWL04P35.5104113.4
44,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする