Panasonic(パナソニック)
メタルモール・メタルワイプロ接続キャップ
メタルモールとメタルワイプロとの接続に使用します。
用途
ケーブル工事専用
材質
鋼板製
色(マンセル値)
オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38261982
DZM105AH
-
0.03
¥
845
¥
839
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38261991
DZM205BH
-
0.06
¥
985
¥
979
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73373356
DZM205BH【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
0.06
¥
985
¥
979
¥
789
アウトレット
¥
868
(税込)
当日出荷
返品不可
残り24点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください