Panasonic(パナソニック)
リファインアウトレットE 抜け止めアース付2コロ
フルカラー抜け止めアース付コンセント内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様
送り端子付
材質
鋼板製
定格
接地抜け止め2P15A125V
適合規格
(PS)E
色(マンセル値)
オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38262077
DZM501H
¥
4,680
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください