三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ゼロカップ
直線・直結用ホルダ
正逆回転・押し引きも可能
種類
その他部品
本数
キャップスクリュー:4
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径D(Φmm)
寸法l(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38468026
Z-0403
1個
12
5
4(Js6)
3(Js6)
16
0.7
12000
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38467825
ZA-0303
1セット(10個)
10
5
3(Js6)
3(Js6)
14
0.3
13000
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
38467834
ZA-0404
1セット(10個)
12
5
4(Js6)
4(Js6)
16
0.7
12000
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
38467843
ZA-0403
1セット(10個)
12
5
4(Js6)
3(Js6)
16
0.7
12000
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
38467852
ZA-0505
1セット(10個)
13
6
5(Js6)
5(Js6)
18
1.4
12000
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
38467861
ZA-0504
1セット(10個)
13
6
5(Js6)
4(Js6)
18
1.4
12000
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
38467877
ZA-0503
1セット(10個)
13
6
5(Js6)
3(Js6)
18
1.4
12000
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
38467886
ZA-0606
1セット(10個)
15
6
6(Js6)
6(Js6)
19
2.5
11000
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
38467895
ZA-0605
1セット(10個)
15
6
6(Js6)
5(Js6)
19
2.5
11000
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
38467904
ZA-0604
1セット(10個)
15
6
6(Js6)
4(Js6)
19
2.5
11000
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
38467913
ZA-0808
1セット(10個)
20
8
8(Js6)
8(Js6)
24
6
9000
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
38467922
ZA-0806
1セット(10個)
20
8
8(Js6)
6(Js6)
24
6
9000
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
38467931
ZA-0805
1セット(10個)
20
8
8(Js6)
5(Js6)
24
6
9000
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
38467947
ZA-1010
1セット(10個)
25
10
10(Js6)
10(Js6)
30
12
7000
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
38467956
ZA-1008
1セット(10個)
25
10
10(Js6)
8(Js6)
30
12
7000
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
38467965
ZA-1006
1セット(10個)
25
10
10(Js6)
6(Js6)
30
12
7000
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
38467974
ZA-1212
1セット(10個)
30
12
12(Js6)
12(Js6)
36
20
6000
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
38467983
ZA-1210
1セット(10個)
30
12
12(Js6)
10(Js6)
36
20
6000
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
38467992
ZA-1208
1セット(10個)
30
12
12(Js6)
8(Js6)
36
20
6000
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
38468001
Z-0303
1セット(10個)
10
5
3(Js6)
3(Js6)
14
0.3
13000
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
38468017
Z-0404
1セット(10個)
12
5
4(Js6)
4(Js6)
16
0.7
12000
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
38468035
Z-0505
1セット(10個)
13
6
5(Js6)
5(Js6)
18
1.4
12000
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
38468044
Z-0504
1セット(10個)
13
6
5(Js6)
4(Js6)
18
1.4
12000
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
38468053
Z-0503
1セット(10個)
13
6
5(Js6)
3(Js6)
18
1.4
12000
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
38468062
Z-0606
1セット(10個)
15
6
6(Js6)
6(Js6)
19
2.5
11000
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
38468071
Z-0605
1セット(10個)
15
6
6(Js6)
5(Js6)
19
2.5
11000
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
38468087
Z-0604
1セット(10個)
15
6
6(Js6)
4(Js6)
19
2.5
11000
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
38468096
Z-0808
1セット(10個)
20
8
8(Js6)
8(Js6)
24
6
9000
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
38468105
Z-0806
1セット(10個)
20
8
8(Js6)
6(Js6)
24
6
9000
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
38468114
Z-0805
1セット(10個)
20
8
8(Js6)
5(Js6)
24
6
9000
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
38468123
Z-1010
1セット(10個)
25
10
10(Js6)
10(Js6)
30
12
7000
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
38468132
Z-1008
1セット(10個)
25
10
10(Js6)
8(Js6)
30
12
7000
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
38468141
Z-1006
1セット(10個)
25
10
10(Js6)
6(Js6)
30
12
7000
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
38468157
Z-1212
1セット(10個)
30
12
12(Js6)
12(Js6)
36
20
6000
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
38468166
Z-1210
1セット(10個)
30
12
12(Js6)
10(Js6)
36
20
6000
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
38468175
Z-1208
1セット(10個)
30
12
12(Js6)
8(Js6)
36
20
6000
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください