三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
種類
軸付タイプ
内容量
1個
全9種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
12.5
16
20
25
32
40
50
60
軸穴径d(Φmm)
選択してください
6(H7)
8(H7)
10(H7)
12(H7)
14(H7)
16(H7)
20(H7)
25(H7)
30(H7)
全長L(mm)
選択してください
65
80
90
112
134
164
206
275
許容トルク(N・m)
選択してください
2
7
12
20
49
93
180
282
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法I(mm)
寸法l(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L(mm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
許容トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38468954
HSD-6
12.5
25
20
13
6(H7)
65
640
2
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38468963
HSD-8
16
30
25
16.5
8(H7)
80
570
7
¥
14,040
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38468972
HSD-10
20
34
28
17
10(H7)
90
460
12
¥
17,070
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38468981
HSD-12
25
41
35.5
22
12(H7)
112
380
20
¥
20,820
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38468997
HSD-14
25
41
35.5
22
14(H7)
112
380
20
¥
20,820
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38469006
HSD-16
32
54
40
23
16(H7)
134
280
49
¥
34,370
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38469015
HSD-20
40
64
50
28
20(H7)
164
230
93
¥
53,240
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38469024
HSD-25
50
80
63
36
25(H7)
206
180
180
¥
68,850
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38469033
BSD-30
60
97
89
56
30(H7)
275
150
282
¥
123,060
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください