ユニバーサルジョイント 強力タイプB型/耐蝕タイプBS型

ユニバーサルジョイント 強力タイプB型/耐蝕タイプBS型 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

高トルク普及用(B型)

種類標準タイプ
全20種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
外径D(Φmm)
寸法l(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L(mm)
材質
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38469207BS-301個605630(H7)178SUS304190353
61,590
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38469216BS-401個807040(H7)228SUS304140843
119,550
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38469225BS-501個1008050(H7)270SUS3041101667
193,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38469234BS-601個1208460(H7)300SUS304902844
281,690
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38469094B-161個3234.516(H7)104S45C830127
6,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
38469103B-181個364018(H7)120S45C750186
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38469112B-201個404020(H7)124S45C670245
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38469121B-221個444122(H7)130S45C600333
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
38469137B-251個504325(H7)140S45C530490
13,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38469146B-301個605630(H7)178S45C440736
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
38469155B-351個706235(H7)200S45C3801177
28,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
38469164B-401個807040(H7)228S45C3301765
42,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38469173B-451個907645(H7)250S45C3002550
51,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
38469182B-501個1008050(H7)270S45C2603334
66,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
38469191B-601個1208460(H7)300S45C2205688
99,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38469042B-61セット(10個)12186(H7)50S45C17008
2,600
取扱い終了
返品不可
38469051B-81セット(10個)16198(H7)56S45C150018
2,900
取扱い終了
返品不可
38469067B-101セット(10個)202310(H7)68S45C130031
3,400
取扱い終了
返品不可
38469076B-121セット(10個)242912(H7)84S45C110055
4,200
取扱い終了
返品不可
38469085B-141セット(10個)2831.514(H7)94S45C95088
5,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38469094B-1607080683B-16-A-AB-16 ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07080683ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました。
38469103B-1807080692B-18-A-AB-18 ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07080692ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)1個
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました。
38469112B-2007080701B-20-A-AB-20 ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07080701ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
38469121B-2207080717B-22-A-AB-22 ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07080717ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました。
38469137B-2507080726B-25-A-AB-25 ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07080726ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました。
38469146B-3007080735B-30-A-AB-30 ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07080735ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)1個
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました。
38469155B-3507080744B-35-A-AB-35 ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07080744ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)1個
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました。
38469164B-4007080753B-40-A-AB-40 ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07080753ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)1個
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました。
38469173B-4507080762B-45-A-AB-45 ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07080762ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)1個
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました。
38469182B-5007080771B-50-A-AB-50 ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07080771ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)1個
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました。
38469191B-6007080787B-60-A-AB-60 ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07080787ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)1個
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする