三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型
高速回転用
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質
S45C
種類
軸付タイプ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
20
25
32
42
50
60
軸穴径d(Φmm)
選択してください
10(H7)
12(H7)
16(H7)
20(H7)
25(H7)
30(H7)
全長L(mm)
選択してください
96
115
158
188
220
275
許容トルク(N・m)
選択してください
6
12
24
44
61
108
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法I(mm)
寸法l(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L(mm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
許容トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38469697
KD-10
20
34
31
19
10(H7)
96
2200
6
¥
36,550
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38469706
KD-12
25
41
37
23.5
12(H7)
115
1700
12
¥
36,550
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38469715
KD-16
32
54
52
34.5
16(H7)
158
1300
24
¥
36,550
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38469724
KD-20
42
64
62
37.5
20(H7)
188
1000
44
¥
43,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38469733
KD-25
50
80
70
39.5
25(H7)
220
880
61
¥
48,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38469742
KD-30
60
97
89
52.5
30(H7)
275
730
108
¥
72,970
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください