曜日別特売

ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型

ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

非磁性、耐蝕性に優れています。

種類標準タイプ内容量1個
全9種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法l(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38469751BR-616116(H7)404
7,260
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38469767BR-816118(H7)404
7,260
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38469776BR-10251310(H7)5015
10,890
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38469785BR-12251312(H7)5015
10,890
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38469794BR-14321814(H7)6529
17,310
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38469803BR-16321816(H7)6529
18,760
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38469812BR-20402320(H7)8259
25,050
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38469821BR-22502922(H7)108108
33,400
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38469837BR-25502925(H7)108108
39,690
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする