曜日別特売

ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット

ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

回転中に滑動する所にもご使用ください。

種類標準タイプ内容量1個
注意
※スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
全6種類を絞り込む
外径D1(Φmm)
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D1(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38470607SPSAS-6SPSS型:6(h7)SPAS型:43.5SPAS型:25SPAS型:8.5SPSS型:150SPSS型:90SPSS型:60SPAS型:6(h7)SPAS型:13
29,170
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470616SPSAS-8SPSS型:8(h7)SPAS型:50.5SPAS型:30SPAS型:10.5SPSS型:300SPSS型:230SPSS型:70SPAS型:8(h7)SPAS型:16.5
29,170
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470625SPSAS-10SPSS型:10(h7)SPAS型:65SPAS型:35SPAS型:20SPSS型:300SPSS型:220SPSS型:80SPAS型:10(h7)SPAS型:17
33,280
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
38470634SPSAS-12SPSS型:12(h7)SPAS型:80SPAS型:35SPAS型:25SPSS型:400SPSS型:320SPSS型:80SPAS型:12(h7)SPAS型:22
40,660
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470643SPSAS-16SPSS型:16(h7)SPAS型:95SPAS型:40SPAS型:30SPSS型:400SPSS型:325SPSS型:75SPAS型:16(h7)SPAS型:23
64,740
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470652SPSAS-20SPSS型:22(h7)SPAS型:110SPAS型:45SPAS型:40SPSS型:600SPSS型:510SPSS型:90SPAS型:20(h7)SPAS型:28
83,500
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする