曜日別特売

軸付ジョイント 強力タイプB-P型

軸付ジョイント 強力タイプB-P型 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

回転と摺動が同時に伝達出来ます。

種類軸付タイプ内容量1個
全11種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
全長L1(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38472271B-6P61243.5スライド量:258.525216.515060186(H7)266.5(0/-F)
15,930
15,900
17,490(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472287B-8P81650.5スライド量:2510.52837730070198(H7)433(0/-F)
16,650
15,900
17,490(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472296B-10P102065スライド量:302034390300802310(H7)458(0/-F)
19,520
18,900
20,790(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472305B-12P122485スライド量:352542515400802912(H7)599(0/-F)
23,550
22,900
25,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472314B-14P142890スライド量:402547527.54006531.514(H7)621.5(0/-F)
31,640
29,900
32,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472323B-16P163295スライド量:403052534.54007534.516(H7)638.5(0/-F)
37,910
36,900
40,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472332B-18P2036105スライド量:453560750600854018(H7)870(0/-F)
45,310
43,900
48,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472341B-20P2240110スライド量:454062754600904020(H7)878(0/-F)
51,760
48,900
53,790(税込)
6日以内出荷
返品不可
38472357B-22P2544115スライド量:504065964800954122(H7)1094(0/-F)
60,970
59,900
65,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472366B-25P3050125スライド量:6040709828001004325(H7)1122(0/-F)
68,450
65,900
72,490(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472375B-30P3560140スライド量:60558910078001155630(H7)1185(0/-F)
97,380
96,900
106,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする