曜日別特売

フレックスシャフト(チューブ付・両回転用) CS形

フレックスシャフト(チューブ付・両回転用) CS形 - サンエス(昌和発條製作所)フレックスシャフト(チューブ付・両回転用) CS形 - サンエス(昌和発條製作所)

フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。
駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。
一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。
チューブでカバーされたタイプのものは回転部の露出が少なく安全です。
潤滑油を封入しているため、メンテナンスが容易です。

種類フレックスタイプ軸受種類すべり軸受内容量1個
全105種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
許容伝達トルク(N・cm)
105種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法DD(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法G(mm)
寸法GG(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
許容伝達トルク(N・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38483417CS-04MM-0.5-8-4-16171038M側:10 F側:-500R≧50d:49 R≧20d:29.4
10,800
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38483426CS-04MM-1-8-4-16171038M側:10 F側:-1000R≧50d:49 R≧20d:29.4
12,600
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483435CS-04MM-1.5-8-4-16171038M側:10 F側:-1500R≧50d:49 R≧20d:29.4
14,300
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483444CS-04MM-2-8-4-16171038M側:10 F側:-2000R≧50d:49 R≧20d:29.4
15,800
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483453CS-04MM-3-8-4-16171038M側:10 F側:-3000R≧50d:49 R≧20d:29.4
20,100
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483462CS-04MM-4-8-4-16171038M側:10 F側:-4000R≧50d:49 R≧20d:29.4
24,400
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483471CS-04MM-5-8-4-16171038M側:10 F側:-5000R≧50d:49 R≧20d:29.4
28,600
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483487CS-06MM-0.5-10-6-22211251M側:12 F側:-500R≧50d:176.4 R≧20d:107.8
16,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
38483496CS-06MM-1-10-6-22211251M側:12 F側:-1000R≧50d:176.4 R≧20d:107.8
19,400
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483505CS-06MM-1.5-10-6-22211251M側:12 F側:-1500R≧50d:176.4 R≧20d:107.8
21,900
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483514CS-06MM-2-10-6-22211251M側:12 F側:-2000R≧50d:176.4 R≧20d:107.8
24,400
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483523CS-06MM-3-10-6-22211251M側:12 F側:-3000R≧50d:176.4 R≧20d:107.8
30,800
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483532CS-06MM-4-10-6-22211251M側:12 F側:-4000R≧50d:176.4 R≧20d:107.8
37,200
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483541CS-06MM-5-10-6-22211251M側:12 F側:-5000R≧50d:176.4 R≧20d:107.8
43,700
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483557CS-08MM-0.5-14-8-28261562M側:17 F側:-500R≧50d:274.4 R≧20d:166.6
32,600
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483566CS-08MM-1-14-8-28261562M側:17 F側:-1000R≧50d:274.4 R≧20d:166.6
37,900
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483575CS-08MM-1.5-14-8-28261562M側:17 F側:-1500R≧50d:274.4 R≧20d:166.6
43,300
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483584CS-08MM-2-14-8-28261562M側:17 F側:-2000R≧50d:274.4 R≧20d:166.6
48,300
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483593CS-08MM-3-14-8-28261562M側:17 F側:-3000R≧50d:274.4 R≧20d:166.6
61,900
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483602CS-08MM-4-14-8-28261562M側:17 F側:-4000R≧50d:274.4 R≧20d:166.6
75,500
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483611CS-08MM-5-14-8-28261562M側:17 F側:-5000R≧50d:274.4 R≧20d:166.6
89,100
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483627CS-10MM-0.5-16-10-32291874M側:19 F側:-500R≧50d:539 R≧20d:294
44,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483636CS-10MM-1-16-10-32291874M側:19 F側:-1000R≧50d:539 R≧20d:294
51,600
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483645CS-10MM-1.5-16-10-32291874M側:19 F側:-1500R≧50d:539 R≧20d:294
59,800
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483654CS-10MM-2-16-10-32291874M側:19 F側:-2000R≧50d:539 R≧20d:294
68,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483663CS-10MM-3-16-10-32291874M側:19 F側:-3000R≧50d:539 R≧20d:294
88,900
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
38483672CS-10MM-4-16-10-32291874M側:19 F側:-4000R≧50d:539 R≧20d:294
110,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483681CS-10MM-5-16-10-32291874M側:19 F側:-5000R≧50d:539 R≧20d:294
131,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483697CS-13MM-0.5-20-12-35362494M側:23 F側:-500R≧50d:735 R≧20d:411.6
70,300
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483706CS-13MM-1-20-12-35362494M側:23 F側:-1000R≧50d:735 R≧20d:411.6
79,700
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483715CS-13MM-1.5-20-12-35362494M側:23 F側:-1500R≧50d:735 R≧20d:411.6
89,200
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483724CS-13MM-2-20-12-35362494M側:23 F側:-2000R≧50d:735 R≧20d:411.6
98,700
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483733CS-13MM-3-20-12-35362494M側:23 F側:-3000R≧50d:735 R≧20d:411.6
123,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483742CS-13MM-4-20-12-35362494M側:23 F側:-4000R≧50d:735 R≧20d:411.6
147,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483751CS-13MM-5-20-12-35362494M側:23 F側:-5000R≧50d:735 R≧20d:411.6
170,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483767CS-04MF-0.5168441216171038M側:10 F側:18500R≧50d:49 R≧20d:29.4
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483776CS-04MF-1168441216171038M側:10 F側:181000R≧50d:49 R≧20d:29.4
13,900
13,880
15,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483785CS-04MF-1.5168441216171038M側:10 F側:181500R≧50d:49 R≧20d:29.4
15,700
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483794CS-04MF-2168441216171038M側:10 F側:182000R≧50d:49 R≧20d:29.4
17,200
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483803CS-04MF-3168441216171038M側:10 F側:183000R≧50d:49 R≧20d:29.4
21,400
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483812CS-04MF-4168441216171038M側:10 F側:184000R≧50d:49 R≧20d:29.4
25,700
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483821CS-04MF-5168441216171038M側:10 F側:185000R≧50d:49 R≧20d:29.4
30,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483837CS-06MF-0.52010561522211251M側:12 F側:22500R≧50d:176.4 R≧20d:107.8
18,500
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483846CS-06MF-12010561522211251M側:12 F側:221000R≧50d:176.4 R≧20d:107.8
21,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483855CS-06MF-1.52010561522211251M側:12 F側:221500R≧50d:176.4 R≧20d:107.8
23,500
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483864CS-06MF-22010561522211251M側:12 F側:222000R≧50d:176.4 R≧20d:107.8
26,000
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483873CS-06MF-32010561522211251M側:12 F側:223000R≧50d:176.4 R≧20d:107.8
32,400
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483882CS-06MF-42010561522211251M側:12 F側:224000R≧50d:176.4 R≧20d:107.8
38,900
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483891CS-06MF-52010561522211251M側:12 F側:225000R≧50d:176.4 R≧20d:107.8
45,300
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38483907CS-08MF-0.52814782028261562M側:17 F側:31500R≧50d:274.4 R≧20d:166.6
34,200
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする