曜日別特売

オクタンプラス

オクタンプラス - LIQUI MOLY
(1件のレビュー)

オクタン価が向上し、ガソリンのエンジン内でのノッキングを低減させます。軽自動車から大型車まであらゆる車輌で、その効果が得られます。

用途オクタン価が最大4ポイント向上、ノッキングの低減適合車ガソリン車使用量ガソリン70Lに対して1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(150mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385611532956
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38561153
2014-07-21
用途: ガソリンタンクに

試しに購入してみました 実感は感じませんでしたが プラグの焼け色がくすぶった感じになりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする