Panasonic(パナソニック)
セパレータ(2m)(ケーブル工事専用)
メタルモーツ本体内で強電と弱電(アナログ電話信号、TVビデオ信号)とを分けるときに使用します。
用途
ケーブル工事専用
材質
硬質塩化ビニル
質量(kg)
0.2
種類
B型
長さL(m)
2
内容量
1個
注意
※強電線に影響されるおそれのある弱電線(LAN信号、ISDNなど)は、同一メタルモール本体内に収納しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38261824
DZB208
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください