BNC圧着タイプ コネクタ プラグ

BNC圧着タイプ コネクタ プラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC圧着タイプ コネクタ プラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC圧着タイプ コネクタ プラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC圧着タイプ コネクタ プラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC圧着タイプ コネクタ プラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC圧着タイプ コネクタ プラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC圧着タイプ コネクタ プラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)
(18件のレビュー)
種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ内容量1個
全6種類を絞り込む
適合ケーブル
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
適合ケーブル
圧着工具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38641224BNCP-58A-K14.522.53RG-58/U、RG-58A/UTA-34、TA-35
オープン
389
428(税込)
当日出荷
38641233BNCP-3A-K14.522.53.23C-2V、EM-3C-2ETA-34、TA-35
オープン
349
384(税込)
当日出荷
38641242BNCP-5A-K14.522.55.255C-2V、EM-5C-2ETA-35
オープン
339
373(税込)
当日出荷
38641251BNCP-1.5A-K1421.72.71.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2ETA-16
オープン
339
373(税込)
当日出荷
38641267BNCP-3DA-K14.5233.23D-2V、EM-3D-2ETA-34、TA-35
オープン
339
373(税込)
当日出荷
38641276BNCP-5DA-K14.522.55.255D-2V、EM-5D-2ETA-35
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-01
用途: 無線機同軸の連結

同軸が取り付けやすく作業がしやすいです。また購入したいです。

対象商品 : 38641224
2023-09-07
用途: アマチュア無線のアンテナ線結線

短波タイからGHz帯まで使用できる便利なコネクタです。
業務用だとNコネクタが一般的ですが、アマチュア用のケーブルつくりはこれで十分だと思います。

対象商品 : 38641251
2023-08-30
用途: テストケーブルの作製
ブレインビジョン株式会社

撚り線の1.5D-2Vの線を使いたかったので購入しました。専用圧着器具がなかったので、丸ラグに使う汎用の圧着器具で半圧着を3回ほど繰り返して固定しましたが、一応、大丈夫なようです。

対象商品 : 38641251
2023-08-14
用途: 計測器配線制作
自動車・二輪車・自転車関連業

1.5D-2Vケーブルとの接続が容易。
計測器との接続も問題無し

対象商品 : 38641233
2022-09-03
用途: 監視カメラのケーブル圧着
不動産業

個包装のため、使いやすく。とても便利です。品質は申し分ありませんが、価格がもう少し安ければと。

対象商品 : 38641233
2022-01-28
用途: 機器の作業時
卸売・小売業

毎回部材の在庫用でストックしてます。重宝しています。

対象商品 : 38641224
2021-05-18
用途: アンテナとケーブルの接続
不動産業

同軸ケーブルに接続したが簡単で扱い易い、トーコネなので安心できます。

対象商品 : 38641276
2021-04-13
用途: 工具の柄の着脱に
株式会社須藤オルガン工房

本来の使用法ではないが、工具の柄を延長する最バヨネット機構を流用して簡単・短時間になった。
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
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする