曜日別特売
(54件のレビュー)
種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面処理
寸法B(mm)
適合ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38641285MP-3Ag41.83D-2V、3.5D-FAV、3.5D-QEFV、3.5D-XFB、RG-58/U、RG-58A/U、EM-3D-2E
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38641294MP-5Ag41.85D-2V、5D-FB、5C-2V、5C-FB、S-5C-FB、EM-5D-2E、EM-5C-2E、EM-5C-FB、EM-S-5C-FB
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38641303MP-7テフロンAg41.87C-2V、7C-FB、S-7C-FB、RG-8/U、RG-11/U、RG-11A/U、EM-7C-2E
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38641312MP-8テフロンAg418D-2V、8D-FB、8D-FV、EM-8D-2E
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38641321MP-10テフロンAg41100-2V、10C-2V、10C-FB、S-10C-FB、EM-10D-2E、EM-10C-2E
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
55549856MP-5X(本体)Ni、(中心コンタクト)Au42.85D-2V、5D-FB、5D-SFA、EM-5D-2E
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55549856MP-5X03912136-MP-5X 同軸コネクタ プラグ M型 モノタロウ 03912136同軸コネクタ プラグ M型モノタロウ1個
549
税込604
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38641294
2024-02-08
用途: 無線通信
岡本電気株式会社

低温でも半田が溶けやすいので作業効率が良いと思います。

対象商品 : 38641294
2023-01-06
用途: 高周波機器の接続
その他業種

同軸のコネクタは有名無名を含め数多く使ってきましたが、精度や作りはが素晴らしく、信頼性抜群です.

対象商品 : 38641285
2022-11-10
用途: 通信機とアンテナの保守作業用
製造業

同軸ケーブルを交換する際にコネクターも交換しましたがはんだ付けのし易さなど問題なく使用できた。

対象商品 : 38641312
2022-02-09
用途: ケーブル作り
教育・研究機関

しっかりとしたコネクターで、古い無線機が無事使えるようになりました

対象商品 : 38641285
2021-11-12
用途: 普通に使えています。
運輸・通信業

通常使うには非常に使える商品です。
ケーブルと結合してから野外使用で処理を間違えなければ長く使えます。

対象商品 : 38641294
2021-10-30
用途: アマチュア無線のアンテナ用
自動車・二輪車・自転車関連業

東コネの製品であり、ミリネジでしたのでがっちり接続できました。他社の安いコネクターはインチネジもある事が最近わかり、苦労しました。

2が参考にしています
対象商品 : 38641312
2021-10-17
用途: 通信ケーブルの同軸コネクタ

安心のブランドで規格も品質も安定しており信頼できます。また、少数でも注文可能で助かりますあ。

対象商品 : 38641285
2021-10-01
用途: 3D同軸ケーブルとの接続

トーコネの定番M型コネクタです。高信頼で各自な結線が可能でした。
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
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする