曜日別特売

M型 同軸コネクタ 中継用アダプタ

M型 同軸コネクタ 中継用アダプタ - トーコネ(旧:東洋コネクター)M型 同軸コネクタ 中継用アダプタ - トーコネ(旧:東洋コネクター)M型 同軸コネクタ 中継用アダプタ - トーコネ(旧:東洋コネクター)M型 同軸コネクタ 中継用アダプタ - トーコネ(旧:東洋コネクター)
(22件のレビュー)
種類アダプタアダプタタイプM型-M型嵌合部形状ジャック・ジャック表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38641337MA-JJ-19
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38641346M-PA-JJ
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38641337
2023-11-18
用途: 無線機延長アンテナケーブル結線
株式会社さくら通信機卸売・小売業

信頼のトーコネなので間違いなしです。類似品も使った事が
ありますが、締め込み時にねじ山をナメテしまい四苦八苦でした。

対象商品 : 38641337
2022-02-27
用途: 送受信線の延長用
製造業

何時も使用しているので問題なく使用しました。有難う御座いました。

対象商品 : 38641337
2021-10-17
用途: 通信ケーブルの中継用

安心のブランドで規格も品質も安定しており信頼できます。また、少数でも注文可能で助かりますあ。

1が参考にしています
対象商品 : 38641337
2022-01-18
用途: 同軸ケーブルの延長
卸売・小売業

中心部の金属もしっかりしていて外側のピッチも問題ありません。

対象商品 : 38641346
2021-08-14
用途: アンテナの連結
その他業種

無線用の部材を購入する上で、今ではショップが数少なくなり、秋葉原まで買いに行くにも不便となりましたが、ネットストアで手軽に購入出来、商品も良く満足しています。

対象商品 : 38641337
2021-03-03
用途: アマチュア無線に使用。

トーコネ(旧東洋コネクター)は、信頼あるメーカーです。

対象商品 : 38641337
2020-10-22
用途: 同軸ケーブル延長用
農・林・水産業

リピート購入、アマチュア無線同軸ケーブル延長用として購入、定番なので安心です。

対象商品 : 38641337
2020-07-20
用途: アマチュア無線用同軸ケーブルの中継
製造業

アマチュア無線用の同軸ケーブルの中継用に購入しました。
安心のトーコネ製ですから、全く問題有りません。
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
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする