トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル
表面処理
(本体)Au、(中心コンタクト)Au
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
レセプタクル
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形式
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
電圧定在波比
適合基板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38641425
SMA-R-PC(Au)
-
-
-
-
-
1.2max. at DC~12.4GHz
-
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
55550486
SMA-PC(Au)
(基板取付)エッジマウント
-
-
-
-
1.2max. at DC~6GHz
1.6(最大)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
55550477
SMA-LR4T
-
14.8
5.08
13.6
4
1.2max. at DC~12.4GHz
-
オープン
取扱い終了
代替品有
38641434
SMA-LR4(Au)
-
15.6
5.1
13.1
3.2
1.2max. at DC~6GHz
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください