アサダ
キャリングケースマキシムC
キズやへこみに強いABS 樹脂製。
持ち運びに便利なショルダーベルト付き。
付属品
カギ2個
材質
ABS樹脂
質量(kg)
2
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
390×110×310
収納量
最大15kg
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
365×85×285
アズワン品番
64-6753-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38958263
XP512
110×390×310
365×85×285
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください