アサダ
キャリングケースマキシムR
キズやへこみに強いABS 樹脂製。
持ち運びに便利なショルダーベルト付き。
付属品
カギ2個
材質
ABS樹脂
質量(kg)
3.3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
460×150×330
収納量
最大20kg
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
440×125×310
アズワン品番
64-6753-32
鍵
鍵有
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38958272
XP513
460×150×330
440×125×310
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください