曜日別特売

バイメタル式温度計

バイメタル式温度計 - 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計 - 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計 - 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計 - 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計 - 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計 - 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計 - 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計 - 佐藤計量器製作所
(2件のレビュー)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。

接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)110温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式内容量1個
注意
※ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。
例:100℃をご使用の場合は、目盛範囲0~150℃を指定
※次の場合は保護管(オプション)の装着を推奨いたします。
1.50℃以上の液体を測定する場合(やけどや火災の危険性があります)
2.0.5MPa以上の圧力がかかる場合
3.腐食性の被測温物を測定する場合
(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)
※振動のある場所での設置は避けてください。
※在庫規格品以外の仕様は注文製作で対応可能です。お問い合わせください。
全15種類を絞り込む
測定範囲(℃)
感温部(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(℃)
感温部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02791056BM-T-100P 0:50℃ 200L0~50200
10,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
02791065BM-T-100P 0:50℃ 100L(2080-04)0~50100
10,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
02791074BM-T-100P 0:50℃ 150L(2080-06)0~50150
10,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
38622437BM-T-100P 0:100℃ 50L(2080-12)0~10050
10,300
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
02791092BM-T-100P 0:100℃ 100L(2080-14)0~100100
10,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
02791101BM-T-100P 0:100℃ 150L(2080-16)0~100150
10,300
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
02791117BM-T-100P 0:150℃ 200L0~150200
10,800
9,398
10,338(税込)
当日出荷
02791126BM-T-100P 0:150℃ 100L(2080-54)0~150100
10,800
9,398
10,338(税込)
当日出荷
02791135BM-T-100P 0:150℃ 150L(2080-56)0~150150
10,800
9,398
10,338(税込)
当日出荷
02791144BM-T-100P 0:200℃ 200L0~200200
12,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
02791153BM-T-100P 0:200℃ 100L(2080-24)0~200100
12,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
02791162BM-T-100P 0:200℃ 150L(2080-26)0~200150
12,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
25199940BM-T-100P0:50℃ 50L(2080-02)0~5050
10,300
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
25199949BM-T-100P0:200℃ 50L(2080-22)0~20050
12,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
02791083BM-T-100P 0:100℃ 200L0~100Φ8×200
5,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02791101
2018-11-24
用途: 家庭用貯湯式薪灯油兼用ボイラー
自動車・二輪車・自転車関連業

割と近い過去に買ったが、指示温度不良で確認したら、検知管内部が錆びていた、検知管のメッキもほとんどはがれて錆が出ていた 他社の純正品は約24年使えたが 工業用堅牢をうたう日本製にしてはひどすぎる、こりもせずまたも同じものを保護管付きで更新したが、本体より保護管の方が高いのはいかがなものか  『水道水でも保護管なしでは持たない』とか表示があればまだ親切かな

対象商品 : 02791117
2015-07-22
用途: 工場の乾燥ボックス温度測定
製造業

取り付け部分厚みなどの図面が不明で取り付けがうまく行かなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする