曜日別特売

SNS JIS Vプーリー

SNS JIS Vプーリー - カネミツSNS JIS Vプーリー - カネミツSNS JIS Vプーリー - カネミツSNS JIS Vプーリー - カネミツSNS JIS Vプーリー - カネミツ
(1件のレビュー)

SNS JIS Vプーリーは前製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。

用途ベルト伝導に。種類Vプーリー仕様2本掛け適合ベルトA内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝の形
溝数
トラスコ品番
幅(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39413893JIS100XA1A1385-409420100
2,010
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
39413902JIS100XA2A2385-410835100
2,840
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
39413911JIS106XA1A1385-411620106
2,220
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
39413927JIS106XA2A2385-412435106
2,990
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
39413936JIS112XA1A1385-413220112
2,400
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
39413945JIS112XA2A2385-414135112
3,190
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
39413954JIS118XA1A1385-415920118
2,510
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
39413963JIS118XA2A2385-416735118
3,450
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
39413972JIS125XA1A1385-417520125
2,720
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
39413981JIS125XA2A2385-418335125
3,740
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
39413997JIS125XB1B1385-419125125
3,350
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414006JIS125XB2B2385-420544125
4,690
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414015JIS132XA1A1385-421320132
2,990
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414024JIS132XA2A2385-422135132
4,620
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
39414033JIS140XA1A1385-423020140
3,190
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414042JIS140XA2A2385-424835140
4,950
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
39414051JIS140XB1B1385-425625140
4,480
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414067JIS140XB2B2385-426444140
5,450
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414076JIS150XB1B1385-427225150
5,020
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414085JIS150XB2B2385-428144150
6,090
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414094JIS170XB1B1385-429925170
5,760
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414103JIS170XB2B2385-430244170
7,010
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414112JIS180XB1B1385-431125180
6,230
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414121JIS180XB2B2385-432944180
7,140
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414137JIS67XA1A1385-43372067
1,490
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414146JIS67XA2A2385-43453567
1,850
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39414155JIS71XA1A1385-43532071
1,500
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414164JIS71XA2A2385-43613571
1,870
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39414173JIS75XA1A1385-43702075
1,360
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414182JIS75XA2A2385-43883575
1,750
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414191JIS80XA1A1385-43962080
1,460
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414207JIS80XA2A2385-44003580
1,920
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414216JIS85XA1A1385-44182085
1,480
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414225JIS85XA2A2385-44263585
2,020
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
39414234JIS90XA1A1385-44342090
1,640
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414243JIS90XA2A2385-44423590
2,220
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
39414252JIS95XA1A1385-44512095
1,720
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414261JIS95XA2A2385-44693595
2,510
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39413893
2016-11-20
用途: エアーコンプレッサーの駆動モーターに装着

今までは目で見てわかるほどの精度(芯ぶれ)でしたが本商品への交換によりほぼそれが解少され満足しています。また、価格も安く大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする