カネミツ
SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
材質(本体)
FC200以上
種類
フランジタイプ
内容量
1個
全17種類を絞り込む
外径A(Φmm)
選択してください
90
100
112
125
140
160
180
200
224
250
280
315
355
400
450
560
630
軸穴径D1(Φmm)
選択してください
最大20
最大25
最大28
最大32
最大38
最大45
最大50
最大56
最大63
最大71
最大80
最大90
最大100
最大110
最大125
最大140
最大160
軸穴径D2(Φmm)
選択してください
最大20
最大25
最大28
最大35
最大45
最大50
最大56
最大63
最大71
最大80
最大90
最大100
最大110
最大125
最大140
最大160
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径A(Φmm)
下穴径D(Φmm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長(mm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39414286
CL100P
100
11
最大25
最大25
74
4000
¥
3,210
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39414313
CL112P
112
13
最大28
最大28
83
4000
¥
3,810
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414347
CL125P
125
13
最大32
最大28
93
4000
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39414374
CL140P
140
13
最大38
最大35
103
4000
¥
5,190
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414401
CL160P
160
15
最大45
最大45
115
4000
¥
7,550
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414435
CL180P
180
15
最大50
最大50
129
3500
¥
9,890
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414462
CL200P
200
21
最大56
最大56
146
3200
¥
14,890
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235704
CL 90 P側
90
-
最大20
最大20
59
4000
¥
2,790
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235713
CL 224 P側
224
-
最大63
最大63
164
2850
¥
19,090
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235722
CL 250 P側
250
-
最大71
最大71
184
2550
¥
27,280
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235731
CL 280 P側
280
-
最大80
最大80
204
2300
¥
43,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235747
CL 315 P側
315
-
最大90
最大90
228
2050
¥
57,180
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235756
CL 355 P側
355
-
最大100
最大100
255
1800
¥
77,650
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235765
CL 400 P側
400
-
最大110
最大110
255
1600
¥
105,080
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235774
CL 450 P側
450
-
最大125
最大125
285
1400
¥
140,070
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235783
CL 560 P側
560
-
最大140
最大140
325
1150
¥
225,570
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235792
CL 630 P側
630
-
最大160
最大160
365
1000
¥
294,690
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください