曜日別特売

SMB型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル

SMB型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル - トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル - トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル - トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル - トーコネ(旧:東洋コネクター)
種類コネクタコンタクト形状メス結線方法基板実装結合方式プッシュオンコネクタタイプSMB嵌合部形状レセプタクル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
タイプ
定格電圧(V)
表面処理
材質(コンタクト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38641461SMB-R-PCストレート同軸AC335(本体)Ni、(中心コンタクト)Au(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅
オープン
399
439(税込)
当日出荷
38641477SMB-LR-PCアングル同軸AC500(本体)Ni、(中心コンタクト)Au(中心)リン青銅/(外部)黄銅
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
38641486SMB-PC(Au)ストレート丸型-Au(中心)リン青銅/(外部)黄銅
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38641486SMB-PC(Au)55550617SMB-PC(Au)画像準備中SMB型 プリント基板用レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)1個
759
税込835
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする