椿本チエイン
PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数34、36
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
内容量
1個
バスケットに入れる
372
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ径(Dp)(Φmm)
寸法BL(mm)
寸法Bw(mm)
フランジ外径Df(Φmm)
寸法Do(mm)
寸法L(mm)
キーKw×KH(mm)
ハブ直径Dh(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35933414
PT34P8M15AF-16TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35954913
PT34P8M15AF-16TJ
86.58
-
22
91
85.21
11
5×2.3
-
16
34
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35933432
PT34P8M15AF-17TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35954922
PT34P8M15AF-17TJ
86.58
-
22
91
85.21
11
5×2.3
-
17
34
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35933441
PT34P8M15AF-18TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35954931
PT34P8M15AF-18TJ
86.58
-
22
91
85.21
11
6×2.8
-
18
34
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35933466
PT34P8M15AF-19TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35954947
PT34P8M15AF-19TJ
86.58
-
22
91
85.21
11
6×2.8
-
19
34
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35933475
PT34P8M15AF-20TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35954956
PT34P8M15AF-20TJ
86.58
-
22
91
85.21
11
6×2.8
-
20
34
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35933493
PT34P8M15AF-22TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35954965
PT34P8M15AF-22TJ
86.58
-
22
91
85.21
11
6×2.8
-
22
34
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35933502
PT34P8M15AF-24TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35954974
PT34P8M15AF-24TJ
86.58
-
22
91
85.21
11
8×3.3
-
24
34
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35933527
PT34P8M15AF-25TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35954983
PT34P8M15AF-25TJ
86.58
-
22
91
85.21
11
8×3.3
-
25
34
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35933536
PT34P8M15AF-28TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35954992
PT34P8M15AF-28TJ
86.58
-
22
91
85.21
11
8×3.3
-
28
34
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35933554
PT34P8M15AF-30TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35955001
PT34P8M15AF-30TJ
86.58
-
22
91
85.21
11
8×3.3
-
30
34
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35933563
PT34P8M15AF-32TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35955017
PT34P8M15AF-32TJ
86.58
-
22
91
85.21
11
10×3.3
-
32
34
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35933572
PT34P8M15AF-35TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35955026
PT34P8M15AF-35TJ
86.58
-
22
91
85.21
11
10×3.3
-
35
34
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35933597
PT34P8M15AF-38TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35955035
PT34P8M15AF-38TJ
86.58
-
22
91
85.21
11
10×3.3
-
38
34
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35933606
PT34P8M15AF-40TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35955044
PT34P8M15AF-40TJ
86.58
-
22
91
85.21
11
12×3.3
-
40
34
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35933624
PT34P8M15AF-42TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35955053
PT34P8M15AF-42TJ
86.58
-
22
91
85.21
11
12×3.3
-
42
34
¥
8,990
取扱い終了
返品不可
35943677
PT34P8M15BF-16TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,050
取扱い終了
返品不可
35960522
PT34P8M15BF-16TJ
86.58
39
22
91
85.21
9
5×2.3
70
16
34
¥
9,050
取扱い終了
返品不可
35943695
PT34P8M15BF-17TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,050
取扱い終了
返品不可
35960531
PT34P8M15BF-17TJ
86.58
39
22
91
85.21
9
5×2.3
70
17
34
¥
9,050
取扱い終了
返品不可
35943713
PT34P8M15BF-18TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,050
取扱い終了
返品不可
35960547
PT34P8M15BF-18TJ
86.58
39
22
91
85.21
9
6×2.8
70
18
34
¥
9,050
取扱い終了
返品不可
35943731
PT34P8M15BF-19TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,050
取扱い終了
返品不可
35960556
PT34P8M15BF-19TJ
86.58
39
22
91
85.21
9
6×2.8
70
19
34
¥
9,050
取扱い終了
返品不可
35943756
PT34P8M15BF-20TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,050
取扱い終了
返品不可
35960565
PT34P8M15BF-20TJ
86.58
39
22
91
85.21
9
6×2.8
70
20
34
¥
9,050
取扱い終了
返品不可
35943774
PT34P8M15BF-22TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,050
取扱い終了
返品不可
35960574
PT34P8M15BF-22TJ
86.58
39
22
91
85.21
9
6×2.8
70
22
34
¥
9,050
取扱い終了
返品不可
35943792
PT34P8M15BF-24TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,050
取扱い終了
返品不可
35960583
PT34P8M15BF-24TJ
86.58
39
22
91
85.21
9
8×3.3
70
24
34
¥
9,050
取扱い終了
返品不可
35943817
PT34P8M15BF-25TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,050
取扱い終了
返品不可
35960592
PT34P8M15BF-25TJ
86.58
39
22
91
85.21
9
8×3.3
70
25
34
¥
9,050
取扱い終了
返品不可
35943835
PT34P8M15BF-28TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,050
取扱い終了
返品不可
35960601
PT34P8M15BF-28TJ
86.58
39
22
91
85.21
9
8×3.3
70
28
34
¥
9,050
取扱い終了
返品不可
35943853
PT34P8M15BF-30TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,050
取扱い終了
返品不可
35960617
PT34P8M15BF-30TJ
86.58
39
22
91
85.21
9
8×3.3
70
30
34
¥
9,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ