椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数34、36
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35955001
品番
PT34P8M15AF-30TJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,990
この商品は
372
種類から選べます
他の種類を見る
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
ピッチ径(Dp)(Φmm)
86.58
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
22
フランジ外径Df(Φmm)
91
寸法Do(mm)
85.21
寸法L(mm)
11
キーKw×KH(mm)
8×3.3
ハブ直径Dh(Φmm)
-
軸穴径d(Φmm)
30
歯数
34
形状
AF
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
15
タップ径
M6