PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数34、36

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35954931 品番PT34P8M15AF-18TJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,990
この商品は372種類から選べます 他の種類を見る

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。

ピッチ径(Dp)(Φmm)86.58 寸法BL(mm)- 寸法Bw(mm)22 フランジ外径Df(Φmm)91 寸法Do(mm)85.21 寸法L(mm)11 キーKw×KH(mm)6×2.8 ハブ直径Dh(Φmm)- 軸穴径d(Φmm)18 歯数34 形状AF 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)15 タップ径M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする