スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-B

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-B - 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-B - 三木プーリ

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合

許容トルク(N・m)120常用トルク(N・m)60許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])8700許容偏心(mm)0.22質量(kg)0.35材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ慣性モーメント(kg・m2)1.66×10-4エレメント型式Bタイプ静的ねじりばね定数(N・m/rad)1150軸方向変位(mm)-0.2~+1.4半径方向ばね定数(N/mm)400内容量1個
全190種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
190種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37795877ALS-055-B-15-1515551830302151578
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37795886ALS-055-B-15-15H15551830302151578
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37795913ALS-055-B-15-1615551830302151678
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37795904ALS-055-B-15-16H15551830302151678
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37795947ALS-055-B-15-1815551830302151878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37795956ALS-055-B-15-18H15551830302151878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37795992ALS-055-B-15-1915551830302151978
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796001ALS-055-B-15-19H15551830302151978
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37795983ALS-055-B-15-19N15551830302151978
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796053ALS-055-B-15-2015551830302152078
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796044ALS-055-B-15-20H15551830302152078
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796087ALS-055-B-15-2415551830302152478
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796105ALS-055-B-15-24H15551830302152478
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796096ALS-055-B-15-24N15551830302152478
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796157ALS-055-B-15-2515551830302152578
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796141ALS-055-B-15-25H15551830302152578
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796193ALS-055-B-15-2815551830302152878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796202ALS-055-B-15-28H15551830302152878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796184ALS-055-B-15-28N15551830302152878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37795895ALS-055-B-15H-15H15551830302151578
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37795931ALS-055-B-15H-1615551830302151678
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37795922ALS-055-B-15H-16H15551830302151678
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37795974ALS-055-B-15H-1815551830302151878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37795965ALS-055-B-15H-18H15551830302151878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796026ALS-055-B-15H-1915551830302151978
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796017ALS-055-B-15H-19H15551830302151978
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796035ALS-055-B-15H-19N15551830302151978
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796062ALS-055-B-15H-2015551830302152078
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796071ALS-055-B-15H-20H15551830302152078
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796123ALS-055-B-15H-2415551830302152478
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796114ALS-055-B-15H-24H15551830302152478
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796132ALS-055-B-15H-24N15551830302152478
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796166ALS-055-B-15H-2515551830302152578
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796175ALS-055-B-15H-25H15551830302152578
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796211ALS-055-B-15H-2815551830302152878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796236ALS-055-B-15H-28H15551830302152878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796227ALS-055-B-15H-28N15551830302152878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796245ALS-055-B-16-1615551830302161678
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796254ALS-055-B-16-16H15551830302161678
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796281ALS-055-B-16-1815551830302161878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796272ALS-055-B-16-18H15551830302161878
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796324ALS-055-B-16-1915551830302161978
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796333ALS-055-B-16-19H15551830302161978
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796315ALS-055-B-16-19N15551830302161978
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796385ALS-055-B-16-2015551830302162078
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796376ALS-055-B-16-20H15551830302162078
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796437ALS-055-B-16-2415551830302162478
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796421ALS-055-B-16-24H15551830302162478
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796412ALS-055-B-16-24N15551830302162478
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
37796473ALS-055-B-16-2515551830302162578
6,310
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする