スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-B

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-B - 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-B - 三木プーリ

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合

許容トルク(N・m)320常用トルク(N・m)160許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7400許容偏心(mm)0.25質量(kg)0.51材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ慣性モーメント(kg・m2)3.57×10-4エレメント型式Bタイプ静的ねじりばね定数(N・m/rad)2000軸方向変位(mm)-0.6~+1.5半径方向ばね定数(N/mm)800内容量1個
全136種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
136種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37797776ALS-065-B-20-2017.5652035352.5202090
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37797785ALS-065-B-20-20H17.5652035352.5202090
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37797803ALS-065-B-20-2417.5652035352.5202490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37797821ALS-065-B-20-24H17.5652035352.5202490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37797812ALS-065-B-20-24N17.5652035352.5202490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37797864ALS-065-B-20-2517.5652035352.5202590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37797873ALS-065-B-20-25H17.5652035352.5202590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37797925ALS-065-B-20-2817.5652035352.5202890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37797916ALS-065-B-20-28H17.5652035352.5202890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37797907ALS-065-B-20-28N17.5652035352.5202890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37797961ALS-065-B-20-3017.5652035352.5203090
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37797977ALS-065-B-20-30H17.5652035352.5203090
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37798004ALS-065-B-20-3217.5652035352.5203290
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37798013ALS-065-B-20-32H17.5652035352.5203290
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37798056ALS-065-B-20-3517.5652035352.5203590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37798047ALS-065-B-20-35H17.5652035352.5203590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37797794ALS-065-B-20H-20H17.5652035352.5202090
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37797837ALS-065-B-20H-2417.5652035352.5202490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37797855ALS-065-B-20H-24H17.5652035352.5202490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37797846ALS-065-B-20H-24N17.5652035352.5202490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37797882ALS-065-B-20H-2517.5652035352.5202590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37797891ALS-065-B-20H-25H17.5652035352.5202590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37797934ALS-065-B-20H-2817.5652035352.5202890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37797943ALS-065-B-20H-28H17.5652035352.5202890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37797952ALS-065-B-20H-28N17.5652035352.5202890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37797995ALS-065-B-20H-3017.5652035352.5203090
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37797986ALS-065-B-20H-30H17.5652035352.5203090
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37798022ALS-065-B-20H-3217.5652035352.5203290
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37798031ALS-065-B-20H-32H17.5652035352.5203290
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37798065ALS-065-B-20H-3517.5652035352.5203590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37798074ALS-065-B-20H-35H17.5652035352.5203590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37798092ALS-065-B-24-2417.5652035352.5242490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37798101ALS-065-B-24-24H17.5652035352.5242490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37798083ALS-065-B-24-24N17.5652035352.5242490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37798144ALS-065-B-24-2517.5652035352.5242590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37798153ALS-065-B-24-25H17.5652035352.5242590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37798205ALS-065-B-24-2817.5652035352.5242890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37798214ALS-065-B-24-28H17.5652035352.5242890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37798223ALS-065-B-24-28N17.5652035352.5242890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37798302ALS-065-B-24-3017.5652035352.5243090
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37798293ALS-065-B-24-30H17.5652035352.5243090
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37798354ALS-065-B-24-3217.5652035352.5243290
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37798363ALS-065-B-24-32H17.5652035352.5243290
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37798415ALS-065-B-24-3517.5652035352.5243590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37798424ALS-065-B-24-35H17.5652035352.5243590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37798117ALS-065-B-24H-24H17.5652035352.5242490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37798126ALS-065-B-24H-24N17.5652035352.5242490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37798171ALS-065-B-24H-2517.5652035352.5242590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37798162ALS-065-B-24H-25H17.5652035352.5242590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37798241ALS-065-B-24H-2817.5652035352.5242890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする