曜日別特売

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-R

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-R - 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-R - 三木プーリ

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合

許容トルク(N・m)320常用トルク(N・m)160許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7400許容偏心(mm)0.1質量(kg)0.51材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ慣性モーメント(kg・m2)3.57×10-4エレメント型式Rタイプ静的ねじりばね定数(N・m/rad)3100軸方向変位(mm)0~+1.5半径方向ばね定数(N/mm)1400内容量1個
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37790654ALS-065-R-20-20-17.5652035352.5202090
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790663ALS-065-R-20-20H-17.5652035352.5202090
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790681ALS-065-R-20-24-17.5652035352.5202490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790697ALS-065-R-20-24H-17.5652035352.5202490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790706ALS-065-R-20-24N-17.5652035352.5202490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790742ALS-065-R-20-25-17.5652035352.5202590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790751ALS-065-R-20-25H-17.5652035352.5202590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790785ALS-065-R-20-28-17.5652035352.5202890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790794ALS-065-R-20-28H-17.5652035352.5202890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790803ALS-065-R-20-28N-17.5652035352.5202890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790846ALS-065-R-20-30-17.5652035352.5203090
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790855ALS-065-R-20-30H-17.5652035352.5203090
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790882ALS-065-R-20-32-17.5652035352.5203290
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790891ALS-065-R-20-32H-17.5652035352.5203290
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790925ALS-065-R-20-35-17.5652035352.5203590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790934ALS-065-R-20-35H-17.5652035352.5203590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790672ALS-065-R-20H-20H-17.5652035352.5202090
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790715ALS-065-R-20H-24-17.5652035352.5202490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790724ALS-065-R-20H-24H-17.5652035352.5202490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790733ALS-065-R-20H-24N-17.5652035352.5202490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790767ALS-065-R-20H-25-17.5652035352.5202590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790776ALS-065-R-20H-25H-17.5652035352.5202590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790812ALS-065-R-20H-28-17.5652035352.5202890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790821ALS-065-R-20H-28H-17.5652035352.5202890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790837ALS-065-R-20H-28N-17.5652035352.5202890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790864ALS-065-R-20H-30-17.5652035352.5203090
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790873ALS-065-R-20H-30H-17.5652035352.5203090
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790907ALS-065-R-20H-32-17.5652035352.5203290
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790916ALS-065-R-20H-32H-17.5652035352.5203290
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790943ALS-065-R-20H-35-17.5652035352.5203590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790952ALS-065-R-20H-35H-17.5652035352.5203590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790961ALS-065-R-24-24-17.5652035352.5242490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790977ALS-065-R-24-24H-17.5652035352.5242490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790986ALS-065-R-24-24N-17.5652035352.5242490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37791022ALS-065-R-24-25-17.5652035352.5242590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37791031ALS-065-R-24-25H-17.5652035352.5242590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37791083ALS-065-R-24-28-17.5652035352.5242890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37791092ALS-065-R-24-28H-17.5652035352.5242890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37791101ALS-065-R-24-28N-17.5652035352.5242890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37791171ALS-065-R-24-30-17.5652035352.5243090
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37791187ALS-065-R-24-30H-17.5652035352.5243090
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37791232ALS-065-R-24-32-17.5652035352.5243290
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37791241ALS-065-R-24-32H-17.5652035352.5243290
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37791293ALS-065-R-24-35-17.5652035352.5243590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37791302ALS-065-R-24-35H-17.5652035352.5243590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37790995ALS-065-R-24H-24H-17.5652035352.5242490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37791004ALS-065-R-24H-24N-17.5652035352.5242490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37791047ALS-065-R-24H-25-17.5652035352.5242590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37791056ALS-065-R-24H-25H-17.5652035352.5242590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37791117ALS-065-R-24H-28-17.5652035352.5242890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする