曜日別特売

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y - 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y - 三木プーリ

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合

許容トルク(N・m)190常用トルク(N・m)95許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7400許容偏心(mm)0.15質量(kg)0.51材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ慣性モーメント(kg・m2)3.57×10-4エレメント型式Yタイプ静的ねじりばね定数(N・m/rad)2100軸方向変位(mm)0~+1.5半径方向ばね定数(N/mm)1200内容量1個
全135種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
135種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37783182ALS-065-Y-20-2017.5652035352.5202090
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783191ALS-065-Y-20-20H17.5652035352.5202090
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783216ALS-065-Y-20-2417.5652035352.5202490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783225ALS-065-Y-20-24H17.5652035352.5202490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783234ALS-065-Y-20-24N17.5652035352.5202490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783277ALS-065-Y-20-2517.5652035352.5202590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783286ALS-065-Y-20-25H17.5652035352.5202590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783313ALS-065-Y-20-2817.5652035352.5202890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783322ALS-065-Y-20-28H17.5652035352.5202890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783331ALS-065-Y-20-28N17.5652035352.5202890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783374ALS-065-Y-20-3017.5652035352.5203090
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783383ALS-065-Y-20-30H17.5652035352.5203090
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783417ALS-065-Y-20-3217.5652035352.5203290
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783426ALS-065-Y-20-32H17.5652035352.5203290
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783453ALS-065-Y-20-3517.5652035352.5203590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783462ALS-065-Y-20-35H17.5652035352.5203590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783207ALS-065-Y-20H-20H17.5652035352.5202090
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783243ALS-065-Y-20H-2417.5652035352.5202490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783252ALS-065-Y-20H-24H17.5652035352.5202490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783261ALS-065-Y-20H-24N17.5652035352.5202490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783295ALS-065-Y-20H-2517.5652035352.5202590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783304ALS-065-Y-20H-25H17.5652035352.5202590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783347ALS-065-Y-20H-2817.5652035352.5202890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783356ALS-065-Y-20H-28H17.5652035352.5202890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783365ALS-065-Y-20H-28N17.5652035352.5202890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783392ALS-065-Y-20H-3017.5652035352.5203090
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783401ALS-065-Y-20H-30H17.5652035352.5203090
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783435ALS-065-Y-20H-3217.5652035352.5203290
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783444ALS-065-Y-20H-32H17.5652035352.5203290
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783471ALS-065-Y-20H-3517.5652035352.5203590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783487ALS-065-Y-20H-35H17.5652035352.5203590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783496ALS-065-Y-24-2417.5652035352.5242490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783505ALS-065-Y-24-24H17.5652035352.5242490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783514ALS-065-Y-24-24N17.5652035352.5242490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783557ALS-065-Y-24-2517.5652035352.5242590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783566ALS-065-Y-24-25H17.5652035352.5242590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783611ALS-065-Y-24-2817.5652035352.5242890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783627ALS-065-Y-24-28H17.5652035352.5242890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783636ALS-065-Y-24-28N17.5652035352.5242890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783706ALS-065-Y-24-3017.5652035352.5243090
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783715ALS-065-Y-24-30H17.5652035352.5243090
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783767ALS-065-Y-24-3217.5652035352.5243290
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783776ALS-065-Y-24-32H17.5652035352.5243290
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783821ALS-065-Y-24-3517.5652035352.5243590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783837ALS-065-Y-24-35H17.5652035352.5243590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783523ALS-065-Y-24H-24H17.5652035352.5242490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783532ALS-065-Y-24H-24N17.5652035352.5242490
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783575ALS-065-Y-24H-2517.5652035352.5242590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783584ALS-065-Y-24H-25H17.5652035352.5242590
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
37783645ALS-065-Y-24H-2817.5652035352.5242890
9,940
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする