曜日別特売

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B - 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B - 三木プーリ

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合

許容トルク(N・m)650常用トルク(N・m)325許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.28質量(kg)1.01材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ慣性モーメント(kg・m2)1.06×10-3エレメント型式Bタイプ静的ねじりばね定数(N・m/rad)4550軸方向変位(mm)-0.9~+1.8半径方向ばね定数(N/mm)600内容量1個
全133種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
133種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37799133ALS-080-B-30-3022.58024454533030114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799142ALS-080-B-30-30H22.58024454533030114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799167ALS-080-B-30-3222.58024454533032114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799176ALS-080-B-30-32H22.58024454533032114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799212ALS-080-B-30-3522.58024454533035114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799203ALS-080-B-30-35H22.58024454533035114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799246ALS-080-B-30-3822.58024454533038114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799264ALS-080-B-30-38H22.58024454533038114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799255ALS-080-B-30-38N22.58024454533038114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799316ALS-080-B-30-4022.58024454533040114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799307ALS-080-B-30-40H22.58024454533040114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799361ALS-080-B-30-4222.58024454533042114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799352ALS-080-B-30-42H22.58024454533042114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799343ALS-080-B-30-42N22.58024454533042114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799404ALS-080-B-30-4522.58024454533045114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799413ALS-080-B-30-45H22.58024454533045114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799151ALS-080-B-30H-30H22.58024454533030114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799185ALS-080-B-30H-3222.58024454533032114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799194ALS-080-B-30H-32H22.58024454533032114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799237ALS-080-B-30H-3522.58024454533035114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799221ALS-080-B-30H-35H22.58024454533035114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799291ALS-080-B-30H-3822.58024454533038114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799273ALS-080-B-30H-38H22.58024454533038114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799282ALS-080-B-30H-38N22.58024454533038114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799334ALS-080-B-30H-4022.58024454533040114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799325ALS-080-B-30H-40H22.58024454533040114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799395ALS-080-B-30H-4222.58024454533042114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799377ALS-080-B-30H-42H22.58024454533042114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799386ALS-080-B-30H-42N22.58024454533042114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799431ALS-080-B-30H-4522.58024454533045114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799422ALS-080-B-30H-45H22.58024454533045114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799447ALS-080-B-32-3222.58024454533232114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799456ALS-080-B-32-32H22.58024454533232114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799474ALS-080-B-32-3522.58024454533235114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799483ALS-080-B-32-35H22.58024454533235114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799535ALS-080-B-32-3822.58024454533238114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799517ALS-080-B-32-38H22.58024454533238114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799526ALS-080-B-32-38N22.58024454533238114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799571ALS-080-B-32-4022.58024454533240114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799587ALS-080-B-32-40H22.58024454533240114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799623ALS-080-B-32-4222.58024454533242114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799632ALS-080-B-32-42H22.58024454533242114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799614ALS-080-B-32-42N22.58024454533242114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799684ALS-080-B-32-4522.58024454533245114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799675ALS-080-B-32-45H22.58024454533245114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799465ALS-080-B-32H-32H22.58024454533232114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799492ALS-080-B-32H-3522.58024454533235114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799501ALS-080-B-32H-35H22.58024454533235114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799544ALS-080-B-32H-3822.58024454533238114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37799553ALS-080-B-32H-38H22.58024454533238114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする