曜日別特売

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-Y

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-Y - 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-Y - 三木プーリ

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合

許容トルク(N・m)380常用トルク(N・m)190許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.15質量(kg)1.01材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ慣性モーメント(kg・m2)1.06×10-3エレメント型式Yタイプ静的ねじりばね定数(N・m/rad)4000軸方向変位(mm)0~+1.8半径方向ばね定数(N/mm)1430内容量1個
133件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37784537ALS-080-Y-30-3022.58024454533030114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784546ALS-080-Y-30-30H22.58024454533030114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784564ALS-080-Y-30-3222.58024454533032114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784573ALS-080-Y-30-32H22.58024454533032114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784607ALS-080-Y-30-3522.58024454533035114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784616ALS-080-Y-30-35H22.58024454533035114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784643ALS-080-Y-30-3822.58024454533038114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784652ALS-080-Y-30-38H22.58024454533038114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784661ALS-080-Y-30-38N22.58024454533038114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784704ALS-080-Y-30-4022.58024454533040114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784713ALS-080-Y-30-40H22.58024454533040114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784747ALS-080-Y-30-4222.58024454533042114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784756ALS-080-Y-30-42H22.58024454533042114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784765ALS-080-Y-30-42N22.58024454533042114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784801ALS-080-Y-30-4522.58024454533045114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784817ALS-080-Y-30-45H22.58024454533045114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784555ALS-080-Y-30H-30H22.58024454533030114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784582ALS-080-Y-30H-3222.58024454533032114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784591ALS-080-Y-30H-32H22.58024454533032114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784625ALS-080-Y-30H-3522.58024454533035114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784634ALS-080-Y-30H-35H22.58024454533035114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784677ALS-080-Y-30H-3822.58024454533038114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784686ALS-080-Y-30H-38H22.58024454533038114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784695ALS-080-Y-30H-38N22.58024454533038114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784722ALS-080-Y-30H-4022.58024454533040114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784731ALS-080-Y-30H-40H22.58024454533040114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784774ALS-080-Y-30H-4222.58024454533042114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784783ALS-080-Y-30H-42H22.58024454533042114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784792ALS-080-Y-30H-42N22.58024454533042114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784826ALS-080-Y-30H-4522.58024454533045114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784835ALS-080-Y-30H-45H22.58024454533045114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784844ALS-080-Y-32-3222.58024454533232114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784853ALS-080-Y-32-32H22.58024454533232114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784871ALS-080-Y-32-3522.58024454533235114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784887ALS-080-Y-32-35H22.58024454533235114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784914ALS-080-Y-32-3822.58024454533238114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784923ALS-080-Y-32-38H22.58024454533238114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784932ALS-080-Y-32-38N22.58024454533238114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784975ALS-080-Y-32-4022.58024454533240114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784984ALS-080-Y-32-40H22.58024454533240114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37785011ALS-080-Y-32-4222.58024454533242114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37785027ALS-080-Y-32-42H22.58024454533242114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37785036ALS-080-Y-32-42N22.58024454533242114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37785072ALS-080-Y-32-4522.58024454533245114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37785081ALS-080-Y-32-45H22.58024454533245114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784862ALS-080-Y-32H-32H22.58024454533232114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784896ALS-080-Y-32H-3522.58024454533235114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784905ALS-080-Y-32H-35H22.58024454533235114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784941ALS-080-Y-32H-3822.58024454533238114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37784957ALS-080-Y-32H-38H22.58024454533238114
15,380
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする