曜日別特売

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-095

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-095 - 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-095 - 三木プーリ

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合

許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ軸方向変位(mm)-0.5~+2内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37800463ALS-095-B-38-382595265050338381269004500.32
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800472ALS-095-B-38-402595265050338401269004500.32
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800481ALS-095-B-38-422595265050338421269004500.32
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800497ALS-095-B-38-452595265050338451269004500.32
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800506ALS-095-B-38-502595265050338501269004500.32
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800515ALS-095-B-38-552595265050338551269004500.32
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800524ALS-095-B-40-402595265050340401269004500.32
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800533ALS-095-B-40-422595265050340421269004500.32
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800542ALS-095-B-40-452595265050340451269004500.32
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800551ALS-095-B-40-502595265050340501269004500.32
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800567ALS-095-B-40-552595265050340551269004500.32
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800576ALS-095-B-42-422595265050342421269004500.32
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800585ALS-095-B-42-452595265050342451269004500.32
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800594ALS-095-B-42-502595265050342501269004500.32
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800603ALS-095-B-42-552595265050342551269004500.32
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800612ALS-095-B-45-452595265050345451269004500.32
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800621ALS-095-B-45-502595265050345501269004500.32
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800637ALS-095-B-45-552595265050345551269004500.32
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800646ALS-095-B-50-502595265050350501269004500.32
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800655ALS-095-B-50-552595265050350551269004500.32
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800664ALS-095-B-55-552595265050355551269004500.32
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793332ALS-095-R-38-382595265050338381269004500.1
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793341ALS-095-R-38-402595265050338401269004500.1
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793357ALS-095-R-38-422595265050338421269004500.1
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793366ALS-095-R-38-452595265050338451269004500.1
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793375ALS-095-R-38-502595265050338501269004500.1
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793384ALS-095-R-38-552595265050338551269004500.1
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793393ALS-095-R-40-402595265050340401269004500.1
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793402ALS-095-R-40-422595265050340421269004500.1
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793411ALS-095-R-40-452595265050340451269004500.1
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793427ALS-095-R-40-502595265050340501269004500.1
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793436ALS-095-R-40-552595265050340551269004500.1
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793445ALS-095-R-42-422595265050342421269004500.1
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793454ALS-095-R-42-452595265050342451269004500.1
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793463ALS-095-R-42-502595265050342501269004500.1
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793472ALS-095-R-42-552595265050342551269004500.1
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793481ALS-095-R-45-452595265050345451269004500.1
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793497ALS-095-R-45-502595265050345501269004500.1
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793506ALS-095-R-45-552595265050345551269004500.1
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793515ALS-095-R-50-502595265050350501269004500.1
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793524ALS-095-R-50-552595265050350551269004500.1
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37793533ALS-095-R-55-552595265050355551269004500.1
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37785867ALS-095-Y-38-382595265050338381265302650.15
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37785876ALS-095-Y-38-402595265050338401265302650.15
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37785885ALS-095-Y-38-422595265050338421265302650.15
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37785894ALS-095-Y-38-452595265050338451265302650.15
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37785903ALS-095-Y-38-502595265050338501265302650.15
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37785912ALS-095-Y-38-552595265050338551265302650.15
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37785921ALS-095-Y-40-402595265050340401265302650.15
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37785937ALS-095-Y-40-422595265050340421265302650.15
20,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする