エバオン
EVN ブッシングプーリー SPA 118mm 溝数2
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610
用途
ベルト伝導による変速に。
材質
ねずみ鋳鉄
溝数
2
トラスコ品番
455-4744
質量(kg)
1.7
番号
(図面)14
適合ベルト
A、SPA
適合ブッシング
1610
データム径(mm)
118
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41086796
SPA118-2
¥
3,370
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください