曜日別特売

EVN ブッシングプーリー SPA 150mm 溝数3

EVN ブッシングプーリー SPA 150mm 溝数3 - エバオンEVN ブッシングプーリー SPA 150mm 溝数3 - エバオン

軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610

用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数3トラスコ品番455-4809質量(kg)3.7番号(図面)18適合ベルトA、SPA適合ブッシング2517データム径(mm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41086857SPA150-3
7,860
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする