エバオン
EVN ブッシングプーリー SPA 190mm 溝数2
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610
用途
ベルト伝導による変速に。
材質
ねずみ鋳鉄
溝数
2
トラスコ品番
455-4841
質量(kg)
3.7
番号
(図面)15
適合ベルト
A、SPA
適合ブッシング
2012
データム径(mm)
190
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41086893
SPA190-2
¥
7,710
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください