曜日別特売

イソメックSPプーリー SPB-8

イソメックSPプーリー SPB-8 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-8 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-8 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-8 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-8 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-8 - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類イソメックSPプーリー溝数8リム幅w(mm)158ハブs1(mm)-内容量1個
関連資料:技術資料1(0.5MB)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ddデータム径(Φmm)
de外径(Φmm)
慣性モーメント(kg・m2)
ハブdb(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36176646SPB-212-816.42122190.124-
60,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36176655SPB-224-818.72242310.155-
68,500
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
36176664SPB-230-819.82302370.173-
69,100
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
36176673SPB-236-8212362430.191-
73,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36176682SPB-250-823.92502570.24-
79,100
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
36176691SPB-265-827.12652720.302-
80,900
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36176707SPB-280-823.12802870.29180
79,700
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
36176716SPB-300-8253003070.36180
85,800
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36176725SPB-315-826.53153220.42180
94,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36176734SPB-335-828.63353420.511180
104,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36176743SPB-355-830.73553620.617180
109,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36176752SPB-375-840.53753820.85215
130,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36176761SPB-400-841.84004070.994215
136,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36176777SPB-425-846.84254321.25215
157,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36176786SPB-450-849.74504571.49215
164,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36176795SPB-475-852.74754821.75215
189,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36176804SPB-500-855.75005072.05215
174,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36178563SPB-530-859.75305372.47215
206,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36178572SPB-560-863.55605672.94215
217,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36178581SPB-630-871.96306374.23215
277,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36178597SPB-710-884.77107176.27215
327,000
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36178606SPB-800-813680080710.7280
426,000
399,800
439,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36178615SPB-900-815390090715.3280
513,000
499,800
549,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36178624SPB-1000-81701000100721.1280
620,000
599,800
659,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする