(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)
- 材質
- ステンレス
- 十字穴番号
- 2
- 寸法d(mm)
- (最大)3.97/(最小)3.84
- 表面処理
- 頭部ブラック(頭部のみ塗装)
- 頭部形状
- ナベ
- 寸法K(mm)
- 2.6
- 寸法m(mm)
- 4.2
- 穴の形状
- 十字穴
- ねじの呼び
- M4
- 寸法dk(Φmm)
- 7
- 内容量
- 1箱(1000個)
商品豆知識
ねじ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3876:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29






















