(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ゼロクロームS)(小箱)
- 材質
- 鉄
- 十字穴番号
- 2
- 寸法d(mm)
- (最大)2.98/(最小)2.87
- 表面処理
- ゼロクロームS
- 寸法C(mm)
- 0.5
- 頭部形状
- ナベワッシャーヘッド
- 寸法K(mm)
- 2.2
- 穴の形状
- 十字穴
- ねじの呼び
- M3
- 寸法dk(Φmm)
- 5.5
- 寸法dc(Φmm)
- 8
商品豆知識
ねじ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
185:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29























