ネグロス電工
間仕切用ネグロック(丸鋼・全ねじ用ボックス支持金具)
適合
(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
表面処理
適合ボックス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45134372
MSRB3
1箱(50個)
ダクロタイズド塗装
鋼製アウトレットボックス、鋼製スイッチボックス
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45134397
MSRB5
1箱(50個)
電気亜鉛めっき(U)
ねじ:電気亜鉛めっき(C)
鋼製・樹脂製アウトレットボックス
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
45134406
MSRB6
1箱(50個)
ダクロタイズド塗装
樹脂製アウトレットボックス(板厚3~4.5mm)
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45134381
MSRB4
1個
電気亜鉛めっき(C)
鋼製アウトレットボックス
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください