日本ミニチュアカップリング
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-16シリーズ
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
許容偏心(mm)
1.5
サイズ
CCZ-16
種類
オルダムタイプ
ねじ径M
M2
締付トルク(N・cm)
24.6
質量(g/組)
8.41
GD
2
(N・cm
2
)
0.108
ねじり剛性(N・cm/deg)
148.67
慣性モーメント(N・cm
2
)
0.027
伝達トルク(N・cm)
196.1
内容量
1個
全10種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
3
4
5
6
軸穴径d2(Φmm)
3
4
5
6
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45623776
CCZ-16-3-3
16
8
16
20
6
6
3
3
4.75
3
3
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623785
CCZ-16-3-4
16
8
16
20
6
6
3
3
4.75
3
4
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623794
CCZ-16-3-5
16
8
16
20
6
6
3
3
4.75
3
5
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623803
CCZ-16-3-6
16
8
16
20
6
6
3
3
4.75
3
6
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623812
CCZ-16-4-4
16
8
16
20
6
6
3
3
4.75
4
4
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623821
CCZ-16-4-5
16
8
16
20
6
6
3
3
4.75
4
5
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623837
CCZ-16-4-6
16
8
16
20
6
6
3
3
4.75
4
6
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623846
CCZ-16-5-5
16
8
16
20
6
6
3
3
4.75
5
5
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623855
CCZ-16-5-6
16
8
16
20
6
6
3
3
4.75
5
6
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45623864
CCZ-16-6-6
16
8
16
20
6
6
3
3
4.75
6
6
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください