日本ミニチュアカップリング
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-40シリーズ
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
許容偏心(mm)
2.5
サイズ
CCZ-40
種類
オルダムタイプ
ねじ径M
M6
締付トルク(N・cm)
665.5
質量(g/組)
117.21
GD
2
(N・cm
2
)
9.351
ねじり剛性(N・cm/deg)
3094.59
慣性モーメント(N・cm
2
)
2.338
伝達トルク(N・cm)
2942
内容量
1個
バスケットに入れる
66
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45625921
CCZ-40-10-10
40
14
48
42
14
14
7
7
15
10
10
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625937
CCZ-40-10-12
40
14
48
42
14
14
7
7
15
10
12
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625946
CCZ-40-10-14
40
14
48
42
14
14
7
7
15
10
14
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625955
CCZ-40-10-15
40
14
48
42
14
14
7
7
15
10
15
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625964
CCZ-40-10-16
40
14
48
42
14
14
7
7
15
10
16
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625973
CCZ-40-10-17
40
14
48
42
14
14
7
7
15
10
17
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625982
CCZ-40-10-18
40
14
48
42
14
14
7
7
15
10
18
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625991
CCZ-40-10-19
40
14
48
42
14
14
7
7
15
10
19
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626007
CCZ-40-10-20
40
14
48
42
14
14
7
7
15
10
20
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626016
CCZ-40-10-22
40
14
48
42
14
14
7
7
15
10
22
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626025
CCZ-40-12-12
40
14
48
42
14
14
7
7
15
12
12
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626034
CCZ-40-12-14
40
14
48
42
14
14
7
7
15
12
14
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45626043
CCZ-40-12-15
40
14
48
42
14
14
7
7
15
12
15
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45626052
CCZ-40-12-16
40
14
48
42
14
14
7
7
15
12
16
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626061
CCZ-40-12-17
40
14
48
42
14
14
7
7
15
12
17
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626077
CCZ-40-12-18
40
14
48
42
14
14
7
7
15
12
18
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626086
CCZ-40-12-19
40
14
48
42
14
14
7
7
15
12
19
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626095
CCZ-40-12-20
40
14
48
42
14
14
7
7
15
12
20
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626104
CCZ-40-12-22
40
14
48
42
14
14
7
7
15
12
22
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626113
CCZ-40-14-14
40
14
48
42
14
14
7
7
15
14
14
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626122
CCZ-40-14-15
40
14
48
42
14
14
7
7
15
14
15
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626131
CCZ-40-14-16
40
14
48
42
14
14
7
7
15
14
16
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626147
CCZ-40-14-17
40
14
48
42
14
14
7
7
15
14
17
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626156
CCZ-40-14-18
40
14
48
42
14
14
7
7
15
14
18
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626165
CCZ-40-14-19
40
14
48
42
14
14
7
7
15
14
19
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626174
CCZ-40-14-20
40
14
48
42
14
14
7
7
15
14
20
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626183
CCZ-40-14-22
40
14
48
42
14
14
7
7
15
14
22
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626192
CCZ-40-15-15
40
14
48
42
14
14
7
7
15
15
15
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626201
CCZ-40-15-16
40
14
48
42
14
14
7
7
15
15
16
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626217
CCZ-40-15-17
40
14
48
42
14
14
7
7
15
15
17
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626226
CCZ-40-15-18
40
14
48
42
14
14
7
7
15
15
18
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626235
CCZ-40-15-19
40
14
48
42
14
14
7
7
15
15
19
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626244
CCZ-40-15-20
40
14
48
42
14
14
7
7
15
15
20
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626253
CCZ-40-15-22
40
14
48
42
14
14
7
7
15
15
22
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626262
CCZ-40-16-16
40
14
48
42
14
14
7
7
15
16
16
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626271
CCZ-40-16-17
40
14
48
42
14
14
7
7
15
16
17
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626287
CCZ-40-16-18
40
14
48
42
14
14
7
7
15
16
18
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626296
CCZ-40-16-19
40
14
48
42
14
14
7
7
15
16
19
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626305
CCZ-40-16-20
40
14
48
42
14
14
7
7
15
16
20
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626314
CCZ-40-16-22
40
14
48
42
14
14
7
7
15
16
22
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626323
CCZ-40-17-17
40
14
48
42
14
14
7
7
15
17
17
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626332
CCZ-40-17-18
40
14
48
42
14
14
7
7
15
17
18
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626341
CCZ-40-17-19
40
14
48
42
14
14
7
7
15
17
19
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626357
CCZ-40-17-20
40
14
48
42
14
14
7
7
15
17
20
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626366
CCZ-40-17-22
40
14
48
42
14
14
7
7
15
17
22
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626375
CCZ-40-18-18
40
14
48
42
14
14
7
7
15
18
18
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626384
CCZ-40-18-19
40
14
48
42
14
14
7
7
15
18
19
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626393
CCZ-40-18-20
40
14
48
42
14
14
7
7
15
18
20
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626402
CCZ-40-18-22
40
14
48
42
14
14
7
7
15
18
22
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626411
CCZ-40-19-19
40
14
48
42
14
14
7
7
15
19
19
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ