日本ミニチュアカップリング
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-18シリーズ
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
許容偏心(mm)
1.5
サイズ
MCZ-18
種類
オルダムタイプ
ねじ径M1
M3
ねじ径M2
M3
締付トルク(N・cm)
83.2
質量(g/組)
13.2
GD
2
(N・cm
2
)
0.224
ねじり剛性(N・cm/deg)
184.37
慣性モーメント(N・cm
2
)
0.056
伝達トルク(N・cm)
245.2
内容量
1個
全69種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
選択してください
3
3.17
4
4.76
5
6
6.35
7
7.93
8
9
9.5
9.52
10
軸穴径d2(Φmm)
選択してください
3
3.17
4
4.76
5
6
6.35
7
8
69種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45629071
MCZ-18-10-3C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
10
3
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629087
MCZ-18-10-4C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
10
4
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629096
MCZ-18-10-5C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
10
5
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629105
MCZ-18-10-6C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
10
6
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629114
MCZ-18-10-7C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
10
7
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629123
MCZ-18-10-8C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
10
8
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629132
MCZ-18-3.17-3.17C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
3.17
3.17
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629141
MCZ-18-3.17-4.76C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
3.17
4.76
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629157
MCZ-18-3.17-6.35C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
3.17
6.35
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629166
MCZ-18-3-3C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
3
3
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629175
MCZ-18-3-4C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
3
4
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629184
MCZ-18-3-5C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
3
5
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629193
MCZ-18-3-6C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
3
6
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629202
MCZ-18-3-7C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
3
7
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629211
MCZ-18-3-8C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
3
8
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629227
MCZ-18-4.76-3.17C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
4.76
3.17
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629236
MCZ-18-4.76-4.76C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
4.76
4.76
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629245
MCZ-18-4.76-6.35C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
4.76
6.35
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629254
MCZ-18-4-3C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
4
3
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629263
MCZ-18-4-4C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
4
4
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629272
MCZ-18-4-5C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
4
5
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629281
MCZ-18-4-6C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
4
6
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629297
MCZ-18-4-7C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
4
7
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629306
MCZ-18-4-8C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
4
8
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629315
MCZ-18-5-3C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
5
3
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629324
MCZ-18-5-4C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
5
4
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629333
MCZ-18-5-5C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
5
5
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629342
MCZ-18-5-6C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
5
6
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629351
MCZ-18-5-7C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
5
7
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629367
MCZ-18-5-8C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
5
8
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629376
MCZ-18-6.35-3.17C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
6.35
3.17
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629385
MCZ-18-6.35-4.76C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
6.35
4.76
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629394
MCZ-18-6.35-6.35C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
6.35
6.35
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629403
MCZ-18-6-3C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
6
3
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629412
MCZ-18-6-4C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
6
4
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45629421
MCZ-18-6-5C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
6
5
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629437
MCZ-18-6-6C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
6
6
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629446
MCZ-18-6-7C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
6
7
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629455
MCZ-18-6-8C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
6
8
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629464
MCZ-18-7.93-3.17C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
7.93
3.17
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629473
MCZ-18-7.93-4.76C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
7.93
4.76
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629482
MCZ-18-7.93-6.35C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
7.93
6.35
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629491
MCZ-18-7-3C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
7
3
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629507
MCZ-18-7-4C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
7
4
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629516
MCZ-18-7-5C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
7
5
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629525
MCZ-18-7-6C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
7
6
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629534
MCZ-18-7-7C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
7
7
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629543
MCZ-18-7-8C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
7
8
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629552
MCZ-18-8-3C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
8
3
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629561
MCZ-18-8-4C
18
10
22
25
6
9
3
4.5
6
8
4
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ