曜日別特売

片丸キー

片丸キー - セイキ製作所片丸キー - セイキ製作所片丸キー - セイキ製作所片丸キー - セイキ製作所片丸キー - セイキ製作所片丸キー - セイキ製作所片丸キー - セイキ製作所片丸キー - セイキ製作所
(2件のレビュー)

高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11内容量1個
280件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅b(mm)
高さh(mm)
長さl(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45649773K020102210S45C
178
161
177(税込)
8日以内出荷
返品不可
45649782K020152215S45C
178
161
177(税込)
8日以内出荷
返品不可
45649791K020202220S45C
178
161
177(税込)
8日以内出荷
返品不可
45649807K03008338S45C
178
161
177(税込)
8日以内出荷
返品不可
45649816K030103310S45C
178
161
177(税込)
8日以内出荷
返品不可
45649825K030123312S45C
178
161
177(税込)
3日以内出荷
返品不可
45649834K030153315S45C
178
161
177(税込)
翌々日出荷
返品不可
45649843K030163316S45C
178
161
177(税込)
8日以内出荷
返品不可
45649852K030203320S45C
178
161
177(税込)
3日以内出荷
返品不可
45649861K030253325S45C
178
161
177(税込)
8日以内出荷
返品不可
45649877K030303330S45C
178
161
177(税込)
3日以内出荷
返品不可
45649886K04008448S45C
178
161
177(税込)
翌々日出荷
返品不可
45649895K040104410S45C
178
161
177(税込)
8日以内出荷
返品不可
45649904K040124412S45C
178
161
177(税込)
8日以内出荷
返品不可
45649913K040144414S45C
178
161
177(税込)
3日以内出荷
返品不可
45649922K040154415S45C
178
161
177(税込)
3日以内出荷
返品不可
45649931K040164416S45C
178
161
177(税込)
8日以内出荷
返品不可
45649947K040184418S45C
178
161
177(税込)
8日以内出荷
返品不可
45649956K040204420S45C
178
161
177(税込)
当日出荷
45649965K040224422S45C
178
161
177(税込)
8日以内出荷
返品不可
45649974K040244424S45C
178
161
177(税込)
3日以内出荷
返品不可
45649983K040254425S45C
178
161
177(税込)
当日出荷
45649992K040304430S45C
178
161
177(税込)
8日以内出荷
返品不可
45650001K040354435S45C
178
161
177(税込)
8日以内出荷
返品不可
45650017K040404440S45C
178
161
177(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45650026K050105510S45C
241
217
239(税込)
3日以内出荷
返品不可
45650035K050125512S45C
241
217
239(税込)
4日以内出荷
返品不可
45650044K050145514S45C
241
217
239(税込)
8日以内出荷
返品不可
45650053K050155515S45C
241
217
239(税込)
3日以内出荷
返品不可
45650062K050165516S45C
241
217
239(税込)
8日以内出荷
返品不可
45650071K050185518S45C
241
217
239(税込)
4日以内出荷
返品不可
45650087K050205520S45C
241
217
239(税込)
4日以内出荷
返品不可
45650096K050225522S45C
279
252
277(税込)
4日以内出荷
返品不可
45650105K050245524S45C
279
252
277(税込)
4日以内出荷
返品不可
45650114K050255525S45C
279
252
277(税込)
当日出荷
45650123K050285528S45C
279
252
277(税込)
翌々日出荷
返品不可
45650132K050305530S45C
279
252
277(税込)
6日以内出荷
返品不可
45650141K050325532S45C
279
252
277(税込)
8日以内出荷
返品不可
45650157K050355535S45C
279
252
277(税込)
3日以内出荷
返品不可
45650166K050405540S45C
279
252
277(税込)
3日以内出荷
返品不可
45650175K050455545S45C
279
252
277(税込)
3日以内出荷
返品不可
45650184K050505550S45C
279
252
277(税込)
3日以内出荷
返品不可
45650193K050555555S45C
279
252
277(税込)
8日以内出荷
返品不可
45650202K050605560S45C
279
252
277(税込)
8日以内出荷
返品不可
45650211K060106610S45C
279
252
277(税込)
3日以内出荷
返品不可
45650227K060126612S45C
279
252
277(税込)
8日以内出荷
返品不可
45650236K060146614S45C
279
252
277(税込)
8日以内出荷
返品不可
45650245K060156615S45C
279
252
277(税込)
8日以内出荷
返品不可
45650254K060166616S45C
279
252
277(税込)
8日以内出荷
返品不可
45650263K060186618S45C
279
252
277(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 機械のメンテナンス時に使用
三晃アグリサービス株式会社製造業

片丸キーをこの大きさで1個の単品販売出来る「モノタロウさん」は素晴らしいと思います。使用しましたが、ガタもなく使用出来ています。

2024-10-27
用途: 機会のメンテナンス
Gardenfield

旋盤の分解メンテナンス作業時にうっかり紛失してしまい困りましたが、一個単位で入手できたので大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする