片丸キー(フリーレングス)S50C/12

片丸キー(フリーレングス)S50C/12 - セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S50C/12 - セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S50C/12 - セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S50C/12 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)12高さh(mm)8公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043面取c(mm)0.40~0.60内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45667727FK12016片丸キー16
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667736FK12017片丸キー17
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667745FK12018片丸キー18
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667754FK12019片丸キー19
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667763FK12020片丸キー20
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667772FK12021片丸キー21
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667781FK12022片丸キー22
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667797FK12023片丸キー23
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667806FK12024片丸キー24
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667824FK12026片丸キー26
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667833FK12027片丸キー27
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667842FK12028片丸キー28
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667851FK12029片丸キー29
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667876FK12031片丸キー31
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667885FK12032片丸キー32
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667894FK12033片丸キー33
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667903FK12034片丸キー34
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667921FK12036片丸キー36
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667937FK12037片丸キー37
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667946FK12038片丸キー38
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667955FK12039片丸キー39
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667973FK12041片丸キー41
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667982FK12042片丸キー42
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667991FK12043片丸キー43
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45668007FK12044片丸キー44
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45668025FK12046片丸キー46
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45668034FK12047片丸キー47
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45668043FK12048片丸キー48
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45668052FK12049片丸キー49
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45668077FK12051片丸キー51
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45668086FK12052片丸キー52
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45668095FK12053片丸キー53
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45668104FK12054片丸キー54
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45668122FK12056片丸キー56
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45668131FK12057片丸キー57
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45668147FK12058片丸キー58
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45668156FK12059片丸キー59
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45668174FK12061片丸キー61
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45668183FK12062片丸キー62
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45668192FK12063片丸キー63
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45668201FK12064片丸キー64
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45668226FK12066片丸キー66
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45668235FK12067片丸キー67
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45668244FK12068片丸キー68
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45668253FK12069片丸キー69
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45668271FK12071片丸キー71
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45668287FK12072片丸キー72
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45668296FK12073片丸キー73
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45668305FK12074片丸キー74
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45668323FK12076片丸キー76
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする