片丸キー(フリーレングス)S50C/5

片丸キー(フリーレングス)S50C/5 - セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S50C/5 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)5高さh(mm)5公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)12~17高さ公差(mm)0/-0.030幅公差(mm)0/-0.030面取c(mm)0.25~0.40内容量1個
全53種類を絞り込む
長さl(mm)
53種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45670974FK05008片丸キー8
458
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670983FK05009片丸キー9
458
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671001FK05011片丸キー11
458
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671026FK05013片丸キー13
458
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671062FK05017片丸キー17
458
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671087FK05019片丸キー19
458
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671105FK05021片丸キー21
458
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671123FK05023片丸キー23
458
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671157FK05026片丸キー26
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671166FK05027片丸キー27
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671184FK05029片丸キー29
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671202FK05031片丸キー31
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671227FK05033片丸キー33
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671236FK05034片丸キー34
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671254FK05036片丸キー36
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671263FK05037片丸キー37
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671272FK05038片丸キー38
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671281FK05039片丸キー39
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671306FK05041片丸キー41
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671315FK05042片丸キー42
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671324FK05043片丸キー43
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671333FK05044片丸キー44
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671351FK05046片丸キー46
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671367FK05047片丸キー47
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671376FK05048片丸キー48
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671385FK05049片丸キー49
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671403FK05051片丸キー51
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671412FK05052片丸キー52
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671421FK05053片丸キー53
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671437FK05054片丸キー54
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671455FK05056片丸キー56
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671464FK05057片丸キー57
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671473FK05058片丸キー58
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671482FK05059片丸キー59
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670992FK05010-10
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671017FK05012-12
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671035FK05014-14
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671044FK05015-15
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671053FK05016-16
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671071FK05018-18
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671096FK05020-20
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671114FK05022-22
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671132FK05024-24
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671141FK05025-25
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671175FK05028-28
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671193FK05030-30
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671211FK05032-32
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671245FK05035-35
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671297FK05040-40
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671342FK05045-45
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45670992FK0501045650026K05010FK05010 片丸キー セイキ製作所 45650026片丸キーセイキ製作所1個
217
税込239
注文コードが変更になりました
45671017FK0501245650035K05012FK05012 片丸キー セイキ製作所 45650035片丸キーセイキ製作所1個
217
税込239
注文コードが変更になりました
45671035FK0501445650044K05014FK05014 片丸キー セイキ製作所 45650044片丸キーセイキ製作所1個
217
税込239
注文コードが変更になりました
45671044FK0501545650053K05015FK05015 片丸キー セイキ製作所 45650053片丸キーセイキ製作所1個
217
税込239
注文コードが変更になりました
45671053FK0501645650062K05016FK05016 片丸キー セイキ製作所 45650062片丸キーセイキ製作所1個
217
税込239
注文コードが変更になりました
45671071FK0501845650071K05018FK05018 片丸キー セイキ製作所 45650071片丸キーセイキ製作所1個
217
税込239
注文コードが変更になりました
45671096FK0502045650087K05020FK05020 片丸キー セイキ製作所 45650087片丸キーセイキ製作所1個
217
税込239
注文コードが変更になりました
45671114FK0502245650096K05022FK05022 片丸キー セイキ製作所 45650096片丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45671132FK0502445650105K05024FK05024 片丸キー セイキ製作所 45650105片丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45671141FK0502545650114K05025FK05025 片丸キー セイキ製作所 45650114片丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45671175FK0502845650123K05028FK05028 片丸キー セイキ製作所 45650123片丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45671193FK0503045650132K05030FK05030 片丸キー セイキ製作所 45650132片丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45671211FK0503245650141K05032FK05032 片丸キー セイキ製作所 45650141片丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45671245FK0503545650157K05035FK05035 片丸キー セイキ製作所 45650157片丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45671297FK0504045650166K05040FK05040 片丸キー セイキ製作所 45650166片丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45671342FK0504545650175K05045FK05045 片丸キー セイキ製作所 45650175片丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする