曜日別特売

片丸キー(フリーレングス)S50C/6

片丸キー(フリーレングス)S50C/6 - セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S50C/6 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)6高さh(mm)6公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)17~22高さ公差(mm)0/-0.030幅公差(mm)0/-0.030面取c(mm)0.25~0.40内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45671516FK06011片丸キー11
656
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671534FK06013片丸キー13
656
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671577FK06017片丸キー17
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671595FK06019片丸キー19
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671613FK06021片丸キー21
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671631FK06023片丸キー23
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671665FK06026片丸キー26
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671674FK06027片丸キー27
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671692FK06029片丸キー29
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671717FK06031片丸キー31
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671735FK06033片丸キー33
547
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
45671744FK06034片丸キー34
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671762FK06036片丸キー36
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671771FK06037片丸キー37
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671787FK06038片丸キー38
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671796FK06039片丸キー39
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671814FK06041片丸キー41
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671823FK06042片丸キー42
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671832FK06043片丸キー43
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671841FK06044片丸キー44
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671866FK06046片丸キー46
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671875FK06047片丸キー47
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671884FK06048片丸キー48
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671893FK06049片丸キー49
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671911FK06051片丸キー51
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671927FK06052片丸キー52
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671936FK06053片丸キー53
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671945FK06054片丸キー54
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671963FK06056片丸キー56
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671972FK06057片丸キー57
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671981FK06058片丸キー58
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671997FK06059片丸キー59
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45671507FK06010-10
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671525FK06012-12
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671543FK06014-14
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671552FK06015-15
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671561FK06016-16
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671586FK06018-18
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671604FK06020-20
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671622FK06022-22
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671647FK06024-24
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671656FK06025-25
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671683FK06028-28
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671701FK06030-30
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671726FK06032-32
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671753FK06035-35
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671805FK06040-40
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671857FK06045-45
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671902FK06050-50
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45671954FK06055-55
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45671507FK0601045650211K06010FK06010 片丸キー セイキ製作所 45650211片丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45671525FK0601245650227K06012FK06012 片丸キー セイキ製作所 45650227片丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45671543FK0601445650236K06014FK06014 片丸キー セイキ製作所 45650236片丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45671552FK0601545650245K06015FK06015 片丸キー セイキ製作所 45650245片丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45671561FK0601645650254K06016FK06016 片丸キー セイキ製作所 45650254片丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45671586FK0601845650263K06018FK06018 片丸キー セイキ製作所 45650263片丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45671604FK0602045650272K06020FK06020 片丸キー セイキ製作所 45650272片丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45671622FK0602245650281K06022FK06022 片丸キー セイキ製作所 45650281片丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45671647FK0602445650297K06024FK06024 片丸キー セイキ製作所 45650297片丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45671656FK0602545650306K06025FK06025 片丸キー セイキ製作所 45650306片丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45671683FK0602845650315K06028FK06028 片丸キー セイキ製作所 45650315片丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45671701FK0603045650324K06030FK06030 片丸キー セイキ製作所 45650324片丸キーセイキ製作所1個
275
税込303
注文コードが変更になりました
45671726FK0603245650333K06032FK06032 片丸キー セイキ製作所 45650333片丸キーセイキ製作所1個
275
税込303
注文コードが変更になりました
45671753FK0603545650342K06035FK06035 片丸キー セイキ製作所 45650342片丸キーセイキ製作所1個
275
税込303
注文コードが変更になりました
45671805FK0604045650351K06040FK06040 片丸キー セイキ製作所 45650351片丸キーセイキ製作所1個
275
税込303
注文コードが変更になりました
45671857FK0604545650367K06045FK06045 片丸キー セイキ製作所 45650367片丸キーセイキ製作所1個
275
税込303
注文コードが変更になりました
45671902FK0605045650376K06050FK06050 片丸キー セイキ製作所 45650376片丸キーセイキ製作所1個
275
税込303
注文コードが変更になりました
45671954FK0605545650385K06055FK06055 片丸キー セイキ製作所 45650385片丸キーセイキ製作所1個
275
税込303
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする