曜日別特売

片丸キー(フリーレングス)S50C/7

片丸キー(フリーレングス)S50C/7 - セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S50C/7 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)7高さh(mm)7公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)20~25高さ公差(mm)0/-0.036幅公差(mm)0/-0.036面取c(mm)0.25~0.40内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45672015FK07010片丸キー10
656
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672024FK07011片丸キー11
656
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672033FK07012片丸キー12
656
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672042FK07013片丸キー13
656
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672051FK07014片丸キー14
656
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672076FK07016片丸キー16
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672085FK07017片丸キー17
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672094FK07018片丸キー18
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672103FK07019片丸キー19
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672121FK07021片丸キー21
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672146FK07023片丸キー23
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672173FK07026片丸キー26
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672182FK07027片丸キー27
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672207FK07029片丸キー29
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672225FK07031片丸キー31
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672243FK07033片丸キー33
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672252FK07034片丸キー34
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672277FK07036片丸キー36
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672286FK07037片丸キー37
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672295FK07038片丸キー38
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672304FK07039片丸キー39
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672322FK07041片丸キー41
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672331FK07042片丸キー42
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672347FK07043片丸キー43
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672356FK07044片丸キー44
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672374FK07046片丸キー46
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672383FK07047片丸キー47
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672392FK07048片丸キー48
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672401FK07049片丸キー49
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672426FK07051片丸キー51
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672435FK07052片丸キー52
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672444FK07053片丸キー53
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672453FK07054片丸キー54
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672471FK07056片丸キー56
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672487FK07057片丸キー57
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672496FK07058片丸キー58
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672505FK07059片丸キー59
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672523FK07061片丸キー61
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672532FK07062片丸キー62
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672541FK07063片丸キー63
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672557FK07064片丸キー64
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672575FK07066片丸キー66
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672584FK07067片丸キー67
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672593FK07068片丸キー68
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672602FK07069片丸キー69
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672627FK07071片丸キー71
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672636FK07072片丸キー72
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672645FK07073片丸キー73
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672654FK07074片丸キー74
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672663FK07075片丸キー75
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする