片丸キー(フリーレングス)SUS316/12

片丸キー(フリーレングス)SUS316/12 - セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)SUS316/12 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)12高さh(mm)8公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043面取c(mm)0.40~0.60内容量1個
全105種類を絞り込む
長さl(mm)
105種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45674867FKS12016片丸キー16
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45674876FKS12017片丸キー17
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45674885FKS12018片丸キー18
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45674894FKS12019片丸キー19
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45674903FKS12020片丸キー20
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45674912FKS12021片丸キー21
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45674921FKS12022片丸キー22
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45674937FKS12023片丸キー23
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45674946FKS12024片丸キー24
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45674964FKS12026片丸キー26
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45674973FKS12027片丸キー27
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45674982FKS12028片丸キー28
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45674991FKS12029片丸キー29
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675016FKS12031片丸キー31
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675025FKS12032片丸キー32
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675034FKS12033片丸キー33
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675043FKS12034片丸キー34
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675061FKS12036片丸キー36
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675077FKS12037片丸キー37
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675086FKS12038片丸キー38
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675095FKS12039片丸キー39
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675113FKS12041片丸キー41
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675122FKS12042片丸キー42
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675131FKS12043片丸キー43
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675147FKS12044片丸キー44
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675165FKS12046片丸キー46
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675174FKS12047片丸キー47
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675183FKS12048片丸キー48
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675192FKS12049片丸キー49
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675217FKS12051片丸キー51
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675226FKS12052片丸キー52
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675235FKS12053片丸キー53
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675244FKS12054片丸キー54
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675262FKS12056片丸キー56
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675271FKS12057片丸キー57
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675287FKS12058片丸キー58
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675296FKS12059片丸キー59
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675314FKS12061片丸キー61
1,141
1,027
1,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675323FKS12062片丸キー62
1,141
1,027
1,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675332FKS12063片丸キー63
1,141
1,027
1,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675341FKS12064片丸キー64
1,141
1,027
1,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675366FKS12066片丸キー66
1,141
1,027
1,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675375FKS12067片丸キー67
1,141
1,027
1,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675384FKS12068片丸キー68
1,141
1,027
1,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675393FKS12069片丸キー69
1,141
1,027
1,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675411FKS12071片丸キー71
1,141
1,027
1,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675427FKS12072片丸キー72
1,141
1,027
1,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675436FKS12073片丸キー73
1,141
1,027
1,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675445FKS12074片丸キー74
1,141
1,027
1,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675463FKS12076片丸キー76
1,141
1,027
1,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする