曜日別特売

片丸キー(フリーレングス)SUS316/6

片丸キー(フリーレングス)SUS316/6 - セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)SUS316/6 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)6高さh(mm)6公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)17~22高さ公差(mm)0/-0.030幅公差(mm)0/-0.030面取c(mm)0.25~0.40内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45677703FKS06011片丸キー11
695
626
689(税込)
8日以内出荷
返品不可
45677721FKS06013片丸キー13
695
626
689(税込)
8日以内出荷
返品不可
45677764FKS06017片丸キー17
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45677782FKS06019片丸キー19
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45677807FKS06021片丸キー21
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45677825FKS06023片丸キー23
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45677852FKS06026片丸キー26
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45677861FKS06027片丸キー27
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45677886FKS06029片丸キー29
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45677904FKS06031片丸キー31
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45677922FKS06033片丸キー33
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45677931FKS06034片丸キー34
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45677956FKS06036片丸キー36
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45677965FKS06037片丸キー37
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45677974FKS06038片丸キー38
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45677983FKS06039片丸キー39
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678001FKS06041片丸キー41
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678017FKS06042片丸キー42
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678026FKS06043片丸キー43
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678035FKS06044片丸キー44
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678053FKS06046片丸キー46
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678062FKS06047片丸キー47
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678071FKS06048片丸キー48
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678087FKS06049片丸キー49
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678105FKS06051片丸キー51
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678114FKS06052片丸キー52
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678123FKS06053片丸キー53
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678132FKS06054片丸キー54
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678157FKS06056片丸キー56
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678166FKS06057片丸キー57
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678175FKS06058片丸キー58
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678184FKS06059片丸キー59
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45677694FKS06010-10
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45677712FKS06012-12
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45677737FKS06014-14
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45677746FKS06015-15
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45677755FKS06016-16
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45677773FKS06018-18
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45677791FKS06020-20
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45677816FKS06022-22
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45677834FKS06024-24
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45677843FKS06025-25
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45677877FKS06028-28
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45677895FKS06030-30
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45677913FKS06032-32
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45677947FKS06035-35
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45677992FKS06040-40
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45678044FKS06045-45
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45678096FKS06050-50
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45678141FKS06055-55
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45677694FKS0601045651681KS06010FKS06010 片丸キー セイキ製作所 45651681片丸キーセイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45677712FKS0601245651697KS06012FKS06012 片丸キー セイキ製作所 45651697片丸キーセイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45677737FKS0601445651706KS06014FKS06014 片丸キー セイキ製作所 45651706片丸キーセイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45677746FKS0601545651715KS06015FKS06015 片丸キー セイキ製作所 45651715片丸キーセイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45677755FKS0601645651724KS06016FKS06016 片丸キー セイキ製作所 45651724片丸キーセイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45677773FKS0601845651733KS06018FKS06018 片丸キー セイキ製作所 45651733片丸キーセイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45677791FKS0602045651742KS06020FKS06020 片丸キー セイキ製作所 45651742片丸キーセイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45677816FKS0602245651751KS06022FKS06022 片丸キー セイキ製作所 45651751片丸キーセイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45677834FKS0602445651767KS06024FKS06024 片丸キー セイキ製作所 45651767片丸キーセイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45677843FKS0602545651776KS06025FKS06025 片丸キー セイキ製作所 45651776片丸キーセイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45677877FKS0602845651785KS06028FKS06028 片丸キー セイキ製作所 45651785片丸キーセイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45677895FKS0603045651794KS06030FKS06030 片丸キー セイキ製作所 45651794片丸キーセイキ製作所1個
527
税込580
注文コードが変更になりました
45677913FKS0603245651803KS06032FKS06032 片丸キー セイキ製作所 45651803片丸キーセイキ製作所1個
527
税込580
注文コードが変更になりました
45677947FKS0603545651812KS06035FKS06035 片丸キー セイキ製作所 45651812片丸キーセイキ製作所1個
527
税込580
注文コードが変更になりました
45677992FKS0604045651821KS06040FKS06040 片丸キー セイキ製作所 45651821片丸キーセイキ製作所1個
527
税込580
注文コードが変更になりました
45678044FKS0604545651837KS06045FKS06045 片丸キー セイキ製作所 45651837片丸キーセイキ製作所1個
527
税込580
注文コードが変更になりました
45678096FKS0605045651846KS06050FKS06050 片丸キー セイキ製作所 45651846片丸キーセイキ製作所1個
527
税込580
注文コードが変更になりました
45678141FKS0605545651855KS06055FKS06055 片丸キー セイキ製作所 45651855片丸キーセイキ製作所1個
527
税込580
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする